Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACME ELECTRIC T181061 Transformator Buck Boost, monofazat, 50VA | BC7ZZQ

ACME ELECTRIC T181061 Transformator Buck Boost, monofazat, 50VA

În stoc
Articol: BC7ZZQ Model: T181061Crucea Ref: 4LEJ4
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
€349.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator Buck Boost
ConstrucţieIncapsulat
Frecvență50 / 60 Hz
Înălţime9.68 "
Evaluare kVA0.05 kVA
Lungime4.51 "
Max. Temp.115 grade C
Tip montarePerete
NEMA Rating-ulNema 3R
Tensiunea primară240V X 480V
Tensiunea secundară24 / 48V
Lăţime4.75 "
Material de înfășurareCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875

Detalii produs:

    • Tensiune primară 240 X 480V, tensiune secundară 24/48V

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
ACME ELECTRIC T243571 Transformator Buck Boost, monofazat, 10 kVA | BC7PPD T24357120.81 "11.59 "11.75 "€5,044.27
ACME ELECTRIC T137924 Transformator Buck Boost, monofazat, 5kVA | BC7PRE T1379249.06 "4.2 "4.37 "€3,777.87
ACME ELECTRIC T243570 Transformator Buck Boost, monofazat, 7.5 kVA | BC7PRF T24357020.81 "10.84 "11.12 "€4,624.52
ACME ELECTRIC T137920 Transformator Buck Boost, monofazat, 1kVA | BC7PVF T1379206.41 "3.05 "3.14 "€1,021.94
ACME ELECTRIC T137923 Transformator Buck Boost, monofazat, 3kVA | BC7QYG T1379238.68 "3.88 "4.08 "€2,174.38
ACME ELECTRIC T181066 Transformator Buck Boost, monofazat, 750VA | BC7VFN T18106614.38 "7.13 "10.31 "€911.30
ACME ELECTRIC T181063 Transformator Buck Boost, monofazat, 150VA | BC7XKA T18106311.62 "5.13 "5.5 "€504.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC T181061 Transformator Buck Boost, monofazat, 50VA
€349.09 /unitate