LOVEJOY Seria ES, un singur fascicul tip șurub de fixare Alezaje metrice


Filtru
Dezalinierea axială: ± 0.010" , Tip alezaj: Plictisit , Tip cuplaj: Cuplaj cu un singur fascicul , Finalizarea: eloxat , Material butuc: Aluminiu , Cheie: Fără calea cheii , Max. Nealinierea unghiulară: 5 grade , Max. Temperatura de Operare: 200 de grade F , Max. Viteză: 10000 rpm , Nealiniere paralelă: 0.005 " , Serie: Seria ES , Stil: Set de șuruburi , Sistem de măsurare: metric
StilModelÎn afara Dia.Dimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiLungime totalăSetați dimensiunea șurubuluiRigiditate la torsiuneVolumLungime prin BorePreț (ex. TVA)
A
68514456682
-6mmES100-----€131.99
RFQ
B
68514456666
13mm3mmES05013mmM2.542.80 inchi-lbs./rad0.13422 cu. în.3mm-
RFQ
B
68514456670
19mm4mmES07519mmM4119.40 inchi-lbs./rad0.41851 cu. în.5mm-
RFQ
B
68514456672
19mm5mmES07519mmM4119.40 inchi-lbs./rad0.41851 cu. în.5mm-
RFQ
B
68514456674
19mm6mmES07519mmM4119.40 inchi-lbs./rad0.41851 cu. în.5mm-
RFQ
B
68514456684
25mm8mmES10025mmM5286.50 inchi-lbs./rad0.95276 cu. în.7mm-
RFQ
B
68514456686
25mm10mmES10025mmM5286.50 inchi-lbs./rad0.95276 cu. în.7mm-
RFQ
B
68514456694
28mm10mmES11228mmM6409.30 inchi-lbs./rad1.33827 cu. în.7mm-
RFQ
B
68514456696
28mm12mmES11228mmM6409.30 inchi-lbs./rad1.33827 cu. în.7mm-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?