LOVEJOY 68514456696 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 17 inchi lbs, 1.102 inchi dia., 148.99 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YGP Model: 68514456696

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială± 0.010"
Dimensiunea canalului12mm
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiES112
Tip cuplajCuplaj cu un singur fascicul
Greutatea cuplajului (lb)39 g
finalizareaeloxat
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore7mm
Max. Dezalinierea unghiulară5 grade
Max. Plictisit12mm
Max. Temperatura de Operare200 de grade F
Max. Viteză10000 rpm
Min. Plictisit8mm
Moment de inerție148.9900 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal17 in-lbs.
În afara Dia.28mm
Lungime totală28mm
Nealinierea paralelă0.005 "
serieSeria ES
Setați dimensiunea șurubuluiM6
StilSet de șuruburi
Sistem de măsuraremetric
Rigiditate la torsiune409.30 inchi-lbs./rad
Volum1.33827 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiLungime totalăSetați dimensiunea șurubuluiRigiditate la torsiuneVolumLungime prin BorePreț
LOVEJOY 68514456682 Cuplaj cu un singur fascicul, alezaj 6 x 6 mm | AL2LEB 56682 / ES-100 6MM X 6MM CPLG 68514456682-6mmES100-----€109.09
RFQ
LOVEJOY 68514456666 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 1.80 inch lbs, 0.512 inchi dia., 2.73 lbs inch sq. Inerție | CM7YGC 6851445666613mm3mmES05013mmM2.542.80 inchi-lbs./rad0.13422 cu. în.3mm-
RFQ
LOVEJOY 68514456670 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inch lbs, 0.748 inch dia., 20.16 lbs inch sq. Inerție | CM7YGD 6851445667019mm4mmES07519mmM4119.40 inchi-lbs./rad0.41851 cu. în.5mm-
RFQ
LOVEJOY 68514456672 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inch lbs, 0.748 inch dia., 20.16 lbs inch sq. Inerție | CM7YGE 6851445667219mm5mmES07519mmM4119.40 inchi-lbs./rad0.41851 cu. în.5mm-
RFQ
LOVEJOY 68514456674 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inch lbs, 0.748 inch dia., 20.16 lbs inch sq. Inerție | CM7YGF 6851445667419mm6mmES07519mmM4119.40 inchi-lbs./rad0.41851 cu. în.5mm-
RFQ
LOVEJOY 68514456684 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 11 inch lbs, 0.984 inch dia., 86.80 lbs inch sq. Inerție | CM7YGJ 6851445668425mm8mmES10025mmM5286.50 inchi-lbs./rad0.95276 cu. în.7mm-
RFQ
LOVEJOY 68514456686 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 11 inch lbs, 0.984 inch dia., 86.80 lbs inch sq. Inerție | CM7YGK 6851445668625mm10mmES10025mmM5286.50 inchi-lbs./rad0.95276 cu. în.7mm-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514456696 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 17 inchi lbs, 1.102 inchi dia., 148.99 lbs inch sq. Inerţie