TRIDON Colieră pentru furtun, șurub în T


Clemele Tridon T-bolt sunt ideale pentru aplicațiile în care sunt necesare forțe mari de strângere. Sunt folosite în agricultură, industria auto și transporturi.

Filtru
Material Band: 300 oțel inoxidabil , Lățimea benzii: 3 / 4 " , Tip clemă: T-Bolt , Grosime: 0.025 " , Cuplu: 75 in.-lb.
StilModelMax. Clamp Dia.Dia metric. Max.Dia metric. Min.Min. Clamp Dia.Numărul SAEPreț (ex. TVA)
A
300110138
1-9/16 "39.67mm34.92mm1.375 "138€56.01
A
300110150
1.625 "41.27mm38.1mm1.5 "150€54.16
A
300110163
1.875 "47.63mm41.27mm1.625 "163€53.39
A
300110175
2"50.8mm44.45mm1.75 "28€50.42
A
300110200
2-5/16 "58.73mm50.8mm2"36€53.74
A
300110225
2-9/16 "65.07mm57.15mm2.25 "44€51.38
A
300110238
2-11/16 "68.26mm60.3mm2.375 "48€51.46
A
300110250
2-13/16 "71.43mm63.5mm2.5 "52€51.68
A
300110263
2-15/16 "74.6mm66.67mm2.625 "56€53.41
A
300110188
2.187 "55.54mm47.63mm1.875 "32€50.39
A
300110213
2.437 "61.91mm82.55mm2.125 "40€51.98
A
300110275
3-1/16 "77.78mm69.85mm2.75 "60€56.73
A
300110300
3-5/16 "84.13mm76.2mm3"68€54.63
A
300110325
3-9/16 "90.47mm82.55mm3.25 "76€52.85
A
300110338
3-11/16 "93.66mm85.72mm3.375 "80€54.17
A
300110350
3-13/16 "96.83mm88.9mm3.5 "84€55.01
A
300110363
3-15/16 "100mm92.07mm3.625 "88€55.03
A
300110288
3.187 "80.94mm73.02mm2.875 "64€53.39
A
300110313
3.437 "87.31mm79.37mm3.125 "72€57.51
A
300110375
4-1/16 "103.1mm95.25mm3.75 "92€54.79
A
300110400
4-5/16 "109.5mm101.6mm4"100€57.06
A
300110425
4-9/16 "115.87mm107.95mm4.25 "108€56.63
A
300110450
4-13/16 "122.23mm114.3mm4.5 "116€57.12
A
300110475
5-1/16 "128.58mm120.65mm4.75 "124€58.20
A
300110500
5-5/16 "134.93mm127mm5"132€62.03
A
300110525
5-9/16 "141.27mm133.35mm5.25 "140€63.11
A
300110550
5-13/16 "147.63mm139.7mm5.5 "148€63.13
A
300110575
6-1/16 "153.9mm146.05mm5.75 "156€63.99
A
300110600
6-5/16 "160.33mm152.4mm6"164€59.89
A
300110625
6-9/16 "166.67mm158.75mm6.25 "172€63.94
A
300110650
6-13/16 "173.03mm165.1mm6.5 "180€64.29
A
300110675
7-1/16 "179.3mm171.45mm6.75 "188€64.65
A
300110700
7-5/16 "185.73mm177.8mm7"196€62.19
A
300110725
7-9/16 "192.04mm184.15mm7.25 "204€62.06
A
300110750
7-13/16 "198.43mm190.5mm7.5 "212€65.61
A
300110775
8-1/16 "204.78mm196.85mm7.75 "220€67.34
A
300110800
8-5/16 "211.1mm203.2mm8"228€63.46
A
300110825
8-9/16 "217.47mm209.55mm8.25 "236€63.83
A
300110850
8-13/16 "223.83mm215.9mm8.5 "244€69.56

Colieră pentru furtun, șurub în T

Clemele cu șuruburi Tridon ideale sunt cele mai potrivite pentru aplicații de automobile, agricultură, producție și transport predispuse la vibrații și șocuri mari. Aceste cleme de furtun cu șuruburi în T au o bandă largă care asigură o presiune de etanșare uniformă și o distribuție uniformă a tensiunii pentru o etanșare fiabilă și o bandă sudată din oțel inoxidabil 300, punte și șurub în T care oferă rezistență ridicată la impact și rezistă abuzului la șantier, fluidelor hidraulice și abrazivi. chimicale, asigurând în același timp durabilitate ridicată. În plus, sunt echipate cu mecanism de fixare tip piuliță hexagonală pentru o presiune precisă și reutilizare. Alegeți dintr-o gamă largă de cleme cu șuruburi, disponibile în diametre de 1.375, 1.5, 1.625 și 1.75 inch pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Aceste cleme de furtun cu șuruburi în T au o bandă largă care asigură o presiune uniformă de etanșare.
  • Ele oferă o distribuție uniformă a tensiunii pentru a oferi o etanșare fiabilă a echipamentului.
  • Aceste cleme de furtun Tridon dispun în plus de fixare tip piuliță hexagonală pentru o presiune precisă.
  • Au o bandă solidă din oțel inoxidabil cu o margine rulată și partea inferioară netedă pentru a preveni deteriorarea furtunului.

Standarde și aprobări

  • FTAI
  • ISO

Întrebări Frecvente

Cum se instalează clemele de furtun Tridon T-Bolt?

  • Strângeți piulița de sub clema furtunului introducând șurubul prin orificiu.
  • Strângeți jumătățile de clemă una pe cealaltă.

Cum se strânge o clemă cu șurub T?

  • Desfaceți clema deșurubând șuruburile și șuruburile / piulițele.
  • Verificați eventualele defecte ale șuruburilor și piulițelor pentru a preveni scurgerile și înlocuiți-le dacă este necesar.
  • Strângeți șuruburile și piulițele și marcați partea clemei în care se află furtunul.
  • Strângeți șurubul în poziție și înfășurați o cauciuc / bandă în jurul acestuia.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?