Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIDON 300110550 Colieră pentru furtun Diametru minim 5-1/2 Sae 148 Pk5 | AB4ELW 1XGX1

TRIDON 300110550 Colieră pentru furtun Diametru minim 5-1/2 Sae 148 Pk5

În stoc
Element: AB4ELW Model: 300110550Crucea Ref: 1XGX1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€67.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru furtun cu angrenaj melcat
Material band300 oțel inoxidabil
Band Width3 / 4 "
Tip de clemăT-Bolt
Max. Clamp Dia.5-13/16 "
Dia metric. Max.147.63mm
Dia metric. Min.139.7mm
Min. Clamp Dia.5.5 "
Numărul SAE148
Grosime0.025 "
Cuplul75 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS7326908588
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Material pod (300 oțel inoxidabil)
    • Sub-brand: Ideal

Variante de produs

ProdusModelMax. Clamp Dia.Dia metric. Max.Dia metric. Min.Min. Clamp Dia.Numărul SAEPreț
TRIDON 300110138 Colieră pentru furtun Diametru minim 1-3/8 Sae Pk5 | AB4EKT 1XGU2 3001101381-9/16 "39.67mm34.92mm1.375 "138€65.81
TRIDON 300110150 Colieră pentru furtun Diametru minim 1-1/2 Sae Pk5 | AB4EKU 1XGU3 3001101501.625 "41.27mm38.1mm1.5 "150€57.79
TRIDON 300110163 Colieră pentru furtun Diametru minim 1-5/8 Sae Pk5 | AB4EKV 1XGU4 3001101631.875 "47.63mm41.27mm1.625 "163€60.21
TRIDON 300110175 Colieră pentru furtun Diametru minim 1-3/4 Sae 28 Pk5 | AB4EKW 1XGU5 3001101752"50.8mm44.45mm1.75 "28€55.06
TRIDON 300110188 Colieră pentru furtun Diametru minim 1-7/8 Sae 32 Pk5 | AB4EKX 1XGU6 3001101882.187 "55.54mm47.63mm1.875 "32€55.06
TRIDON 300110200 Colieră pentru furtun Diametru minim 2 Sae 36 Pk5 | AB4EKY 1XGU7 3001102002-5/16 "58.73mm50.8mm2"36€57.34
TRIDON 300110213 Colieră pentru furtun Diametru minim 2-1/8 Sae 40 Pk5 | AB4EKZ 1XGU8 3001102132.437 "61.91mm82.55mm2.125 "40€55.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIDON 300110550 Colieră pentru furtun Diametru minim 5-1/2 Sae 148 Pk5
€67.37 /unitate