WATTS Supape de reducere a presiunii și a temperaturii din seria LF1L


Filtru
Material corp: Aliaj de siliciu din cupru fără plumb , Conexiune de intrare: Filet mascul , Dimensiune admisie: 1 / 2 " , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Filet mascul , Max. Temp.: 210 de grade F , Mfr. Serie: LF1L , Conexiune priză: Femelă filetată , Dimensiune priză: 1 / 2 " , Tip priză: Femelă filetată , Interval de presiune: 75 la 150 psi , Temperatura de relief: 210 de grade F , Lungimea tijei: 7 / 8 "
StilModelPresiunea de reliefPreț (ex. TVA)
A
LF1L-2 125-210 1/2
125 psi€101.00
A
LF1L-2 150-210 1/2
150 Psi€91.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?