Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF1L-2 125-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1/2, dimensiune 1/2 inch, presiune de reducere 125 Psi | BP4DVP 0121319

WATTS LF1L-2 125-210 1/2 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 1/2 inch, presiune de reducere a 125 Psi

În stoc
Articol: BP4DVP Model: LF1L-2 125-210 1/2Crucea Ref: 0121319
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
€101.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. SerieLF1L
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief125 psi
Temperatura de relief210 de grade F
Lungime coadă7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, dimensiune de 1/2 inci, presiune de reducere a presiunii de 125 Psi

Variante de produs

ProdusModelPresiunea de reliefPreț
WATTS LF1L-2 150-210 1/2 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 1/2 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP4DVQ 0121321 LF1L-2 150-210 1/2150 Psi€91.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF1L-2 125-210 1/2 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 1/2 inch, presiune de reducere a 125 Psi
€101.01 /unitate