GPIMETERS Seria M 180, pompe de transfer de combustibil


Filtru
Amperi siguranțe: 30 , Diametru furtun: 1" , Dimensiune admisie: 1 "FNPT , CP motor: 1/4 , RPM motor: 2000 , Dimensiunea duzei: 3/4 "FNPT , Dimensiune priză: 1 "FNPT , Lungimea cablului de alimentare: 18 ft. , Voltaj: 12V c.c.
StilModelRata de curgereLungimea furtunuluiTipDimensiunea de montarePresiune de lucruTemp.Preț (ex. TVA)
A
M-180S-ML
18 g / min12 ft.Angrenaj rotativ2 "MNPT15 PSI-20 până la 125 ° F€1,371.70
RFQ
B
M-180S-AU
18 g / min12 ft.Rotor de viteză2 "MNPT15 PSI-20 până la 125 ° F€1,402.91
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?