Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIDON 300110425 Colieră pentru furtun Diametru minim 4-1/4 Sae 108 Pk5 | AB4ELQ 1XGW5

TRIDON 300110425 Colieră pentru furtun Diametru minim 4-1/4 Sae 108 Pk5

În stoc
Articol: AB4ELQ Model: 300110425Crucea Ref: 1XGW5
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
€56.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru furtun cu angrenaj melcat
Material band300 oțel inoxidabil
Band Width3 / 4 "
Tip de clemăT-Bolt
Max. Clamp Dia.4-9/16 "
Dia metric. Max.115.87mm
Dia metric. Min.107.95mm
Min. Clamp Dia.4.25 "
Numărul SAE108
Grosime0.025 "
Cuplul75 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7326908588
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Material pod (300 oțel inoxidabil)
    • Sub-brand: Ideal

Variante de produs

ProdusModelMax. Clamp Dia.Dia metric. Max.Dia metric. Min.Min. Clamp Dia.Numărul SAEPreț
TRIDON 300110138 Colieră pentru furtun Diametru minim 1-3/8 Sae Pk5 | AB4EKT 1XGU2 3001101381-9/16 "39.67mm34.92mm1.375 "138€56.01
TRIDON 300110150 Colieră pentru furtun Diametru minim 1-1/2 Sae Pk5 | AB4EKU 1XGU3 3001101501.625 "41.27mm38.1mm1.5 "150€54.16
TRIDON 300110163 Colieră pentru furtun Diametru minim 1-5/8 Sae Pk5 | AB4EKV 1XGU4 3001101631.875 "47.63mm41.27mm1.625 "163€53.40
TRIDON 300110175 Colieră pentru furtun Diametru minim 1-3/4 Sae 28 Pk5 | AB4EKW 1XGU5 3001101752"50.8mm44.45mm1.75 "28€50.42
TRIDON 300110188 Colieră pentru furtun Diametru minim 1-7/8 Sae 32 Pk5 | AB4EKX 1XGU6 3001101882.187 "55.54mm47.63mm1.875 "32€50.40
TRIDON 300110200 Colieră pentru furtun Diametru minim 2 Sae 36 Pk5 | AB4EKY 1XGU7 3001102002-5/16 "58.73mm50.8mm2"36€53.75
TRIDON 300110213 Colieră pentru furtun Diametru minim 2-1/8 Sae 40 Pk5 | AB4EKZ 1XGU8 3001102132.437 "61.91mm82.55mm2.125 "40€51.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIDON 300110425 Colieră pentru furtun Diametru minim 4-1/4 Sae 108 Pk5
€56.63 /unitate