SPEEDAIRE Chei de impact cu aer, 3/8 inch


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , nicovala: Standard , Tip mâner: Mâner de pistol , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Presiune necesară: 90 psi , Tip de reținere: Inel , Dimensiunea unității pătrate: 3 / 8 "
StilModelMax. CuplulCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutLungime totalăStilGreutatea sculeiGama de cupluCFM @ încărcare completăPreț (ex. TVA)
A
21AA46
75 ft.- lb.3.010005.875 "In linie2 lb.5 - 50 ft.- lb.12€344.85
B
21AA55
300 ft.- lb.4.016006"Mâner de pistol2.6 lb.25 - 250 ft.- lb.16€467.24
C
21AA47
400 ft.- lb.5.016006.25 "Mâner de pistol3.5 lb.25 - 300 ft.- lb.20€581.73

Chei de impact cu aer, 3/8 inch

Cheile de impact cu aer SPEEDAIRE sunt chei de impact de dimensiuni mari cu un cuplu mai mare decât cheile de impact în linie. Ei folosesc o sursă de aer presurizat pentru a conduce și îndepărta elementele de fixare industriale în reparații, asamblare și aplicații auto. Aceste chei de impact au un design cu mâner pistol cu ​​orificii de admisie inferioare pentru o prindere ergonomică și un ambreiaj tip ciocan dublu pentru un impact mai bun decât un singur ciocan. Alegeți dintr-o gamă largă de chei de impact cu aer de 3/8 inch, disponibile cu evaluări de 1000, 1200 și 1600 BPM pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?