Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA47 Cheie de impact pneumatică 3/8 inch | AB6ECY

SPEEDAIRE 21AA47 Cheie de impact cu aer cu antrenare de 3/8 inch

În stoc
Element: AB6ECY Model: 21AA47
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
€581.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.0
Lovituri pe minut1600
CFM @ încărcare completă20
TaxăGeneral
Viteză gratuită11,000 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăAluminiu
Max. Capacitatea șuruburilor3 / 8 "
Max. Cuplul400 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6.25 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate3 / 8 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei3.5 lb.
Gama de cuplu25 - 300 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMax. CuplulCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutLungime totalăStilGreutatea sculeiGama de cupluCFM @ încărcare completăPreț
SPEEDAIRE 21AA46 Cheie cu impact pneumatic cu acționare de 3/8 inch | AB6ECX 21AA4675 ft.- lb.3.010005.875 "In linie2 lb.5 - 50 ft.- lb.12€344.85
SPEEDAIRE 21AA55 Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch Drive | AB6EDG 21AA55300 ft.- lb.4.016006"Mâner de pistol2.6 lb.25 - 250 ft.- lb.16€467.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA47 Cheie de impact cu aer cu antrenare de 3/8 inch
€581.73 /unitate