ANSELL 70-718 Mănuși Hyflex rezistente la tăiere


Filtru
Nivel de abraziune ANSI / ISEA: 3 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 4 , Culoare: Galben / Albastru , Stil manșetă: Cârlig și Buclă , Mărimea: One Size
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
70-718
12 "€18.22
A
70-718
18 "€23.31

70-718 Mănuși Hyflex rezistente la tăiere

Mănușile Ansell HyFlex 70-718 rezistente la tăiere sunt ideale pentru industria auto și de fabricare a metalelor pentru a oferi o protecție superioară împotriva obiectelor ascuțite, scântei și flăcări, asigurând în același timp confort și flexibilitate. De asemenea, sunt utilizate în magazinele de presă pentru sarcini de asamblare, inspecție și întreținere.

DESCRIERE

  • Sunt construite folosind un amestec de 100% Kevlar de la DuPont și bazat pe tehnologia de blindaj Kevlar, asigurând rezistență la tăiere, ideale pentru sarcini cu risc ridicat în industrii.
  • Aceste mănuși au căptușeli albastre și galbene și oferă o construcție tricotată și o manșetă, oferind o potrivire confortabilă și sigură pentru protecția mâinilor și a încheieturii mâinii.
  • Aceste mănuși sunt proiectate să reziste la temperaturi de spălare de până la 104 grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?