WATTS Supape cu bilă cu orificiu complet din seria LFFBVS-3C


Filtru
Material bile: Alamă cromată , Conexiune de intrare: Priză , Tip admisie: Priză , Mfr. Serie: LFFBV-3C , Conexiune priză: Priză , Tip priză: Priză , Tip port: Complet , Material scaun: PTFE virgin , Material arbore: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie încărcată de jos , Design supapă: 2-Piece
StilModelTipAsamblateMaterial corpTipul de controlDimensiunea intrăriiMax. Temp.Min. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
LFFBVS-3C-TH 1
-NuAliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee1"400 de grade F-40 grade F1"€65.69
A
LFFBVS-3C-TH 3/4
-DaAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee3 / 4 "400 de grade F-40 grade F3 / 4 "€45.53
B
LFFBVS-3C 2
TrusăNuAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei2"400 ° F-40 ° F2"€126.44
B
LFFBVS-3C 1 1/4
TrusăNuAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei1 1 / 4 "400 ° F-40 ° F1-1/4 "€56.49
C
LFFBVS-3C 1 1/2
TrusăNuAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei1 1 / 2 "400 ° F-40 ° F1-1/2 "€82.10
D
LFFBVS-3C 2 1/2
Valvă la accesoriuNuAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei2-1/2 "400 de grade F-40 grade F2-1/2 "€324.31
D
LFFBVS-3C 3
Valvă la accesoriuNuAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei3"400 de grade F-40 grade F3"€446.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?