Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFFBVS-3C 1 1/2 supapă cu bilă, intrare 1 1/2 inch, 600 Psi | BY6QZP 0555114

WATTS Supapă cu bilă LFFBVS-3C 1 1/2, admisie 1 1/2 inch, 600 Psi

În stoc
Articol: BY6QZP Model: LFFBVS-3C 1 1/2Crucea Ref: 0555114
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
€82.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlManerul manetei
Conexiune de intrarePriză
Dimensiunea intrării1 1 / 2 "
Tipul de intrarePriză
ConduceNu este prezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieLFFBV-3C
Min. Temp.-40 grade F
Conexiune la prizăPriză
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletPriză
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
TipTrusă
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.062

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 1 1/2 inch, 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelTipAsamblateMaterial corpTipul de controlDimensiunea intrăriiMax. Temp.Min. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFFBVS-3C-TH Supapă cu bilă 3/4, intrare 3/4 inch, 600 Psi | BY6KXJ 0123492 LFFBVS-3C-TH 3/4-DaAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee3 / 4 "400 de grade F-40 grade F3 / 4 "€45.53
WATTS LFFBVS-3C-TH 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 600 Psi | BY6KXK 0123493 LFFBVS-3C-TH 1-NuAliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee1"400 de grade F-40 grade F1"€65.69
WATTS LFFBVS-3C 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 600 Psi | BY6QZU 0555115 LFFBVS-3C 2TrusăNuAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei2"400 de grade F-40 grade F2"€126.45
WATTS LFFBVS-3C 3 supape cu bilă, intrare de 3 inchi, 400 Psi | BY9XAX 0555117 LFFBVS-3C 3Valvă la accesoriuNuAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei3"400 de grade F-40 grade F3"€446.80
WATTS LFFBVS-3C 2 1/2 supapă cu bilă, intrare 2 1/2 inch, 400 Psi | BY9XAY 0555116 LFFBVS-3C 2 1/2Valvă la accesoriuNuAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei2-1/2 "400 de grade F-40 grade F2-1/2 "€324.30
WATTS LFFBVS-3C Supapă cu bilă 1 1/4, intrare 1 1/4 inch, 600 Psi | CC3GXG 0555113 LFFBVS-3C 1 1/4TrusăNuAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei1 1 / 4 "400 de grade F-40 grade F1-1/4 "€56.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă cu bilă LFFBVS-3C 1 1/2, admisie 1 1/2 inch, 600 Psi
€82.10 /unitate