Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFFBVS-3C 3 supape cu bilă, intrare de 3 inchi, 400 Psi | BY9XAX 0555117

WATTS LFFBVS-3C 3 supape cu bilă, intrare de 3 inchi, 400 Psi

În stoc
Articol: BY9XAX Model: LFFBVS-3C 3Crucea Ref: 0555117
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
€446.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării3"
Tipul de intrarePriză
ConduceNu este prezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieLFFBV-3C
Min. Temp.-40 grade F
Dimensiunea de ieșire3"
Tip OutletPriză
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
TipValvă la accesoriu
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2372

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 3 inchi, 400 Psi

Variante de produs

ProdusModelTipAsamblateMaterial corpTipul de controlDimensiunea intrăriiMax. Temp.Min. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFFBVS-3C-TH Supapă cu bilă 3/4, intrare 3/4 inch, 600 Psi | BY6KXJ 0123492 LFFBVS-3C-TH 3/4-DaAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee3 / 4 "400 de grade F-40 grade F3 / 4 "€45.53
WATTS LFFBVS-3C-TH 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 600 Psi | BY6KXK 0123493 LFFBVS-3C-TH 1-NuAliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee1"400 de grade F-40 grade F1"€65.69
WATTS LFFBVS-3C 1 1/2 supapă cu bilă, intrare 1 1/2 inch, 600 Psi | BY6QZP 0555114 LFFBVS-3C 1 1/2TrusăNuAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei1 1 / 2 "400 de grade F-40 grade F1-1/2 "€82.10
WATTS LFFBVS-3C 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 600 Psi | BY6QZU 0555115 LFFBVS-3C 2TrusăNuAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei2"400 de grade F-40 grade F2"€126.45
WATTS LFFBVS-3C 2 1/2 supapă cu bilă, intrare 2 1/2 inch, 400 Psi | BY9XAY 0555116 LFFBVS-3C 2 1/2Valvă la accesoriuNuAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei2-1/2 "400 de grade F-40 grade F2-1/2 "€324.30
WATTS LFFBVS-3C Supapă cu bilă 1 1/4, intrare 1 1/4 inch, 600 Psi | CC3GXG 0555113 LFFBVS-3C 1 1/4TrusăNuAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei1 1 / 4 "400 de grade F-40 grade F1-1/4 "€56.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFFBVS-3C 3 supape cu bilă, intrare de 3 inchi, 400 Psi
€446.80 /unitate