AKRO-MILS Rafturi de podea cu lambriuri


Filtru
Culoare coș: clar , Adâncime bin: 14 3 / 4 " , Înălțimea coșului: 7" , Tip coș: Stive and Hang , Lățimea recipientului: 8 1 / 4 " , Culoare: Gri , Montare: Raft de podea , Numărul total de containere: 36
StilModelLățimea totalăfinalizareaÎnălţimeLăţimeCapacitate de încărcareMaterialNumărul de laturiAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A
30651
35 3 / 4 "Pudră acoperită75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.16 ga. Oţel117 "€1,436.54
RFQ
B
30651240SC
35 3 / 4 "Pudră acoperită75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.Rack din oțel și coș de polimer de calitate industrială117 "€2,540.17
RFQ
C
30653
35 3 / 4 "Email copt75 1 / 8 "18 "2000 lb.16 ga. Oţel232 "€1,894.43
RFQ
D
30661
36 3 / 16 "Pudră acoperită61 "36 "500 lb.16 ga. Oţel113 1 / 2 "€1,027.64
E
30676
36 3 / 16 "Pudră acoperită61 "36 "1000 lb.16 ga. Oţel225 "€1,831.81

Rafturi de podea cu lambriuri

Rafturile de podea cu jaluzele Akro-Mils sunt rafturi de oțel laminate la rece, rezistente, de calibrul 16, cu un finisaj vopsit cu pulbere de calitate superioară. Aceste panouri independente, cu lambriuri sunt montate cu nituri pe cadru pentru rezistență și ușurință de asamblare. Carușa opțională are încuietori pentru podea pentru a stabiliza rafturile și a le menține pe loc. Alegeți dintr-o gamă de rafturi de podea cu jaluzele, disponibile cu capacități de încărcare de 500, 1000 și 2000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?