AKRO-MILS 30651240SC Raft de podea cu lambriuri, lungime 17 inchi, înălțime 75-1/8 inci, transparent/gri | AD3NRV 40K481

AKRO-MILS 30651240SC Raft de podea cu lambriuri, 17 inchi lungime, 75-1/8 inci înălțime, transparent/gri

Element: AD3NRV Model: 30651240SCCrucea Ref: 40K481
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,540.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru podea
Tipul de accesO singură față
Bin Colorclar
Adâncimea coșului14 3 / 4 "
Înălțimea recipientului7"
Tip coșStive and Hang
Lățimea coșului8 1 / 4 "
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălţime75 1 / 8 "
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialRack din oțel și coș de polimer de calitate industrială
MontareRaft de podea
Numărul de laturi1
Adâncimea totală17 "
Inălțime totală75 1 / 8 "
Lățimea totală35 3 / 4 "
Număr total de coșuri36
Lăţime35 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.7
Înălțimea navei (cm)193.37
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)93.35
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăfinalizareaÎnălţimeLăţimeCapacitate de încărcareMaterialNumărul de laturiAdâncimea totalăPreț
AKRO-MILS 30661 Raft de podea cu lambriuri, 36 inchi latime, 66 inchi lungime, gri | AB3PAQ 1UME2 3066136 3 / 16 "Pudră acoperită61 "36 "500 lb.16 ga. Oţel113 1 / 2 "€1,027.64
AKRO-MILS 30676 Raft de podea cu lambriuri, 36 inchi latime, 25 inchi lungime, 66-3/8 inchi latime, gri | AB3PAR 1UME3 3067636 3 / 16 "Pudră acoperită61 "36 "1000 lb.16 ga. Oţel225 "€1,831.81
AKRO-MILS 30651 Raft de podea cu lambriuri, 35-3/4 inchi lățime, 17 inchi lungime, 75-1/8 inchi înălțime, gri | AB3PAU 1UME5 3065135 3 / 4 "Pudră acoperită75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.16 ga. Oţel117 "€1,187.22
RFQ
AKRO-MILS 30653 Raft de podea cu lambriuri, 35-3/4 inchi lățime, 32 inchi lungime, 75-1/8 inchi înălțime, gri | AD9LNF 4TJ79 3065335 3 / 4 "Email copt75 1 / 8 "18 "2000 lb.16 ga. Oţel232 "€1,565.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30651240SC Raft de podea cu lambriuri, 17 inchi lungime, 75-1/8 inci înălțime, transparent/gri
€2,540.18 /unitate