Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30221CRY Capac coș, transparent | AD6PGF 46U434

AKRO-MILS 30221CRY Capac coș, transparent

În stoc
Element: AD6PGF Model: 30221CRYCrucea Ref: 46U434

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€7.32 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 24
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de gunoi
Culoriclar
Adâncime7"
finalizareaSmooth
Se potrivește cu lățimea coșului4 1 / 8 "
Înălţime1 1 / 2 "
Materialpolistiren
Cantitate pachet24
Lăţime3 7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)12.4
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Detalii produs:

  • Accesorii: 30220

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeSe potrivește cu lățimea coșuluiÎnălţimeCantitate pachetLăţimePreț
AKRO-MILS 30231CRY Capac coș, transparent | AD6PGG 46U435 30231 CRY10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "€11.64
AKRO-MILS 30236CRY Capac coș, transparent | AD6PGH 46U436 30236 CRY10 1 / 2 "11 "2 3 / 8 "610 3 / 4 "€14.34
AKRO-MILS 30225CRY Capac coș, transparent | AD6PGJ 46U437 30225 CRY10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "€8.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30221CRY Capac coș, transparent
€7.32 /unitate