Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30236CRY Capac coș, transparent | AD6PGH 46U436

AKRO-MILS 30236CRY Capac coș, transparent

În stoc
Element: AD6PGH Model: 30236CRYCrucea Ref: 46U436
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
€14.34 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de gunoi
Culoriclar
Adâncime10 1 / 2 "
finalizareaSmooth
Se potrivește cu lățimea coșului11 "
Înălţime2 3 / 8 "
Materialpolistiren
Cantitate pachet6
Lăţime10 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)8.59
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)29.85
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Capacul coșului Akro-Mils 30235CRY este conceput pentru a menține conținutul protejat și fără contaminanți. De asemenea, adaugă mai mult volum de stocare la AkroBins.

Caracteristici:

  • Capacul de gunoi Akro-Mils 30235CRY are o construcție din polistiren cu finisaj neted pentru durabilitate și o culoare transparentă pentru o vizibilitate ușoară a conținutului interior.
  • Include știfturi pentru balamale pentru asamblare ușoară și rapidă și este disponibil în pachete de 6.

Accesorii compatibile:

  • Akro-Mils 30235 AkroBins Coșuri suspendate și stivuite: Aceștia suportă încărcături grele atunci când sunt suspendate de șine suspendate/panouri cu jaluzele/rafturi de podea. Aceste modele au o construcție din plastic industrial dintr-o singură bucată și sunt rezistente la rugină, apă, acid slab și coroziune.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001

Întrebări frecvente:

Î. Cum se potrivesc capacele pe coșurile suspendate și stivuite AkroBins?

A. Designul dintr-o singură piesă al capacelor se fixează și se stivuiește rapid pe orificiile configurate turnate în coșurile de agățare și stivuire Akro. Aceste unități nu necesită instrumente suplimentare pentru asamblare.

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeSe potrivește cu lățimea coșuluiÎnălţimeCantitate pachetLăţimePreț
AKRO-MILS 30221CRY Capac coș, transparent | AD6PGF 46U434 30221 CRY7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "€7.32
AKRO-MILS 30231CRY Capac coș, transparent | AD6PGG 46U435 30231 CRY10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "€11.64
AKRO-MILS 30225CRY Capac coș, transparent | AD6PGJ 46U437 30225 CRY10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "€8.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30236CRY Capac coș, transparent
€14.34 /unitate