Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30225CRY Capac coș, transparent | AD6PGJ 46U437

AKRO-MILS 30225CRY Capac coș, transparent

În stoc
Articol: AD6PGJ Model: 30225CRYCrucea Ref: 46U437
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
€8.81 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de gunoi
Culoriclar
Adâncime10 7 / 16 "
finalizareaSmooth
Se potrivește cu lățimea coșului4 1 / 8 "
Înălţime1 9 / 10 "
Materialpolistiren
Cantitate pachet12
Lăţime3 7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.4
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Detalii produs:

  • Accesorii: 30224

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeSe potrivește cu lățimea coșuluiÎnălţimeCantitate pachetLăţimePreț
AKRO-MILS 30221CRY Capac coș, transparent | AD6PGF 46U434 30221 CRY7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "€7.32
AKRO-MILS 30231CRY Capac coș, transparent | AD6PGG 46U435 30231 CRY10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "€11.64
AKRO-MILS 30236CRY Capac coș, transparent | AD6PGH 46U436 30236 CRY10 1 / 2 "11 "2 3 / 8 "610 3 / 4 "€14.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30225CRY Capac coș, transparent
€8.81 /unitate