AKRO-MILS 30235 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins


Coșurile de agățare/stivuitoare din seria Akro-Mils 30235 sunt proiectate pentru a fi agățate sau stivuite, făcându-l o soluție versatilă și practică pentru organizarea spațiului de lucru și garaj, oferind spațiu amplu pentru depozitarea și organizarea articolelor de dimensiuni mici și mijlocii.

Filtru
Înălţime: 5 "până la 6" , Înălțime interioară: 4 3 / 4 " , Lungime interioară: 10 1 / 4 " , Lățimea interioară: 10 " , Lungime: 10 "până la 12" , Capacitate de incarcare: 50 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 3 , Înălțimea exterioară: 5" , Lungime exterioară: 10 7 / 8 " , Lățimea exterioară: 11 " , latime: 10 "până la 12"
StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30235NEGRU
Negru6€23.39
B
30235BLU
Albastru6€23.39
C
30235CLAR
clar6€24.46
D
30235VERDE
Verde6€23.82
E
30235RED
Roșu6€23.39
F
30235PIATRA
Piatră6€23.39
G
30235 GALBEN
Galben6€23.39

30235 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins

Coșurile de agățare/stivuitoare din seria Akro-Mils 30235 sunt proiectate pentru a fi agățate sau stivuite, făcându-l o soluție versatilă și practică pentru organizarea spațiului de lucru și garaj, oferind spațiu amplu pentru depozitarea și organizarea articolelor de dimensiuni mici și mijlocii.

DESCRIERE

  • Ele pot rezista la sarcini de până la 50 lb și sunt dotate cu o deschidere frontală largă a buncărului pentru un acces ușor.
  • Aceste coșuri de rafturi de 5 inci înălțime se cuibăresc împreună când sunt goale sau formează unități de depozitare stabile.
  • Au o zonă de etichetă turnată pentru a identifica articolele depozitate.
  • Aceste pubele au o construcție din plastic pentru a le face rezistente la coroziune și neafectate de acizi slabi și alcalii.
  • Sunt disponibile în culorile piatră, limpede, verde, negru, violet, roșu, albastru, albastru deschis și galben.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils Titular de stoc de card: Este conceput pentru realizarea de compartimente în coșurile de raft și are un corp transparent.

Întrebări Frecvente

Cum se curăță coșurile de agățare/stivuire Akro-Mils din seria 30084?

Pentru curățarea coșurilor de gunoi se pot folosi un detergent ușor și apă caldă. Evitați utilizarea detergenților abrazivi și a substanțelor chimice dure, deoarece acestea pot dăuna coșurilor de gunoi.

De ce aceste pubele de raft de la Akro-Mils au coduri de culoare?

Aceste coșuri de raft vin într-o varietate de culori pentru o identificare simplă, oferind un indiciu vizual rapid cu privire la locul în care este probabil să fie păstrat un anumit articol. În plus, ajută unitățile de întreținere să identifice între instalațiile sanitare și cele electrice și să reducă la minimum contaminarea încrucișată în fabricile de procesare a alimentelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?