Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30235BLUE Coș de agățat/stivuitor, lungime 10-7/8 inchi, lățime 11 inchi, înălțime 5 inchi, albastru | AE6ZEZ 5W867

AKRO-MILS 30235BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 11 inchi, înălțime 5 inchi, albastru

În stoc
Articol: AE6ZEZ Model: 30235ALBASTRURef încrucișat: 5W867 / 5TFT4
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
€23.82 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriAlbastru
Înălţime5 "până la 6"
Lungimea interioară a fundului9"
Înălțimea interioară4 3 / 4 "
Lungime interioară10 1 / 4 "
Lățimea interioară10 "
Lungime10 "până la 12"
Capacitate de încărcare50 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi3
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară10 7 / 8 "
Lățimea exterioară11 "
Cantitate pachet6
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.16
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Coșul de agățat și stivuitor Akro-Mils 30235BLUE este folosit pentru a stoca și organiza stocurile în industria sănătății, hardware, electronice și servicii alimentare și depozite comerciale. Acest coș de gunoi poate fi stivuit unul peste celălalt și poate fi atârnat de rafturi, panouri și cărucioare și rafturi cu șine.

Caracteristici:

  • Coșul de stivuire și suspendat Akro-Mils 30235BLUE are margini de stivuire foarte largi, cu opritoare anti-alunecare pentru a preveni alunecarea coșelor stivuite.
  • Are codul de culoare albastru pentru identificarea ușoară a stocurilor și scurtarea timpului de asamblare.
  • Acest coș de gunoi are o lungime de 10-7/8 inchi și un design al buncărului frontal cu fund curbat pentru recuperarea / depozitarea ușoară a conținutului.
  • Este turnat din polimeri de calitate industrială pentru rezistență la coroziune, acizi slabi și alcalii și nu cracare sau îndoire în condiții normale de încărcare.
  • Nervurile laterale ranforsate de pe acest coș oferă un plus de rezistență în timp ce este stivuit pentru a preveni răspândirea pereților din cauza încărcăturii.

Accesorii compatibile:

  • Divizor de lungime Akro-Mils: Aceste separatoare de lungime separă conținutul stocat pe toată lungimea lui Akro-Mils 30235BLUE.
  • Deținător pentru carduri Akro-Mils: Acești suporturi de card se potrivesc pe suprafața mare a etichetei din față a coșului pentru identificarea ușoară a stocurilor.
  • Capac AkroBin: Aceste capace transparente oferă protecție împotriva prafului și un plus de siguranță pentru coș.
  • Akro-Mils Bin Rail: Buza pentru umeraș pe lățime întreagă a coșului de gunoi Akro-Mils 30235BLUE se fixează pe aceste șine din oțel pentru coșul de gunoi pentru agățarea de panouri sau rafturi.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de încărcare a acestui Akro-Mils 30235BLUE?

A. Acest Akro-Mils 30235BLUE poate suporta sarcini de până la 50 lb.

Î. Câte sloturi de separare sunt disponibile în acest Akro-Mils 30235BLUE?

A. Trei fante de separare de lungime de pe acest AkroBin permit instalarea ușoară a separatoarelor și personalizarea compartimentelor de depozitare.

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30235STONE Coș de agățat/stivuit, lungime 10-7/8 inchi, lățime 11 inchi, înălțime 5 inci, piatră | AB3MWF 1UGN5 30235PIATRAPiatră6€23.82
AKRO-MILS 30235GREEN Coș de gunoi suspendat/stivuit, lungime 10-7/8 inchi, lățime 11 inchi, înălțime 5 inchi, verde | AC3DZM 2RV69 30235VERDEVerde6€23.82
AKRO-MILS 30235BLACK Coș de agățat/stivuit, Lungime de 10-7/8 inchi, Lățime de 11 inci, Înălțime de 5 inci, Negru | AC9NTP 3HRY3 30235NEGRUNegru6€23.82
AKRO-MILS 30235SCLAR Coș de agățat/stivuit, lungime 10-7/8 inchi, lățime 11 inchi, înălțime 5 inchi, transparent | AD8GRB 4KER6 30235CLARclar6€24.45
AKRO-MILS 30235RED Coș de agățat/stivuit, lungime 10-7/8 inchi, lățime 11 inchi, înălțime 5 inci, roșu | AE6ZEX 5W865 30235REDRoșu6€23.82
AKRO-MILS 30235YELLO Coș cu suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 11 inchi, înălțime 5 inchi, galben | AE6ZFE 5W872 30235 GALBENGalben6€23.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30235BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 11 inchi, înălțime 5 inchi, albastru
€23.82 /unitate