Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30235SCLAR Coș de agățat/stivuit, lungime 10-7/8 inchi, lățime 11 inchi, înălțime 5 inchi, transparent | AD8GRB 4KER6

AKRO-MILS 30235SCLAR Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 11 inchi, înălțime 5 inchi, transparent

În stoc
Articol: AD8GRB Model: 30235SCLARRef încrucișat: 4KER6
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
€24.45 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
Culoriclar
Înălţime5 "până la 6"
Lungimea interioară a fundului9"
Înălțimea interioară4 3 / 4 "
Lungime interioară10 1 / 4 "
Lățimea interioară10 "
Lungime10 "până la 12"
Capacitate de încărcare50 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi3
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară10 7 / 8 "
Lățimea exterioară11 "
Cantitate pachet6
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.16
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30235STONE Coș de agățat/stivuit, lungime 10-7/8 inchi, lățime 11 inchi, înălțime 5 inci, piatră | AB3MWF 1UGN5 30235PIATRAPiatră6€23.39
AKRO-MILS 30235GREEN Coș de gunoi suspendat/stivuit, lungime 10-7/8 inchi, lățime 11 inchi, înălțime 5 inchi, verde | AC3DZM 2RV69 30235VERDEVerde6€23.82
AKRO-MILS 30235BLACK Coș de agățat/stivuit, Lungime de 10-7/8 inchi, Lățime de 11 inci, Înălțime de 5 inci, Negru | AC9NTP 3HRY3 30235NEGRUNegru6€23.39
AKRO-MILS 30235RED Coș de agățat/stivuit, lungime 10-7/8 inchi, lățime 11 inchi, înălțime 5 inci, roșu | AE6ZEX 5W865 30235REDRoșu6€23.39
AKRO-MILS 30235BLUE Coș de agățat/stivuitor, lungime 10-7/8 inchi, lățime 11 inchi, înălțime 5 inchi, albastru | AE6ZEZ 5W867 30235BLUAlbastru6€23.39
AKRO-MILS 30235YELLO Coș cu suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 11 inchi, înălțime 5 inchi, galben | AE6ZFE 5W872 30235 GALBENGalben6€23.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30235SCLAR Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 10-7/8 inchi, lățime 11 inchi, înălțime 5 inchi, transparent
€24.45 /unitate