SHAW PLUGS dopuri mecanice de expansiune Snap-Tite, de la 1 la 2 inchi


Shaw Plugs dopurile mecanice de expansiune Snap-Tite asigură o etanșare la presiune joasă în deschideri circulare și conducte pentru placarea conductelor, vopsirea și aplicațiile de întreținere. Aceste dopuri de expansiune de 1 până la 2 inci nu au filete și sunt instalate în țevi doar împingând dopul în deschidere. Shaw Mâner în T dopuri de expansiune sunt de asemenea potrivite pentru aplicații care necesită etanșare precisă....Citeste mai mult

Filtru
StilModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiMaterialMaterial corpManipulați materialulTipPreț (ex. TVA)
A
51015
1.5 "1.380 "Până la 1.518"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€85.66
A
51013
1.25 "1.190 "Până la 1.309"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€84.08
A
51017
1.75 "1.630 "Până la 1.793"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€90.17
A
51019
2"1.950 "Până la 2.165"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€98.78

DESCRIERE

  • Aceste dopuri de expansiune au o construcție din oțel placat cu zinc pentru a preveni deteriorarea/deformarea dopului la presiune ridicată și utilizare repetată.
  • Acestea au un capăt de etanșare din neopren pentru prinderea în siguranță a interiorului țevii, asigurând o etanșare etanșă.
  • Aceste dopuri vin cu un mâner mecanic pentru blocarea / etanșarea dopului după instalare în țeavă.

Întrebări Frecvente

Cum se instalează dopuri de expansiune mecanică Shaw Snap-Tite?

Designul fără filet al acestor dopuri permite utilizatorului să le împingă direct în orificiul care trebuie sigilat. Odată ce dopul este înăuntru, pârghia este acționată pentru a bloca dopul de expansiune în poziție.

Cum să scoateți/decuplați dopurile de expansiune mecanică Shaw Snap-Tite?

Aceste dopuri pot fi deblocate/decuplate prin tragerea de pârghie, această acțiune decuplează dopul de expansiune și permite utilizatorului să deschidă instantaneu conducta etanșă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?