Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 51015 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-1/2 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PTT 14M016

SHAW PLUGS 51015 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-1/2 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren

În stoc
Articol: AA6PTT Model: 51015Crucea Ref: 14M016

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€85.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
Material corpOțel zincat
Manipulați materialulAlamă
În interiorul Dia.1.380 "Până la 1.518"
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Presiunea aeruluiPână la 5 psi
Max. Diametru1.545 "
Min. Dia.1.38 "
Dimensiune nominală1.5 "
TipSnap-Tite

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiMaterialMaterial corpManipulați materialulTipPreț
SHAW PLUGS 51013 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-1/4 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PTR 14M015 510131.25 "1.190 "Până la 1.309"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€84.07
SHAW PLUGS 51017 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-3/4 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PTU 14M017 510171.75 "1.630 "Până la 1.793"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€90.17
SHAW PLUGS 51019 Dop de expansiune mecanică, dimensiunea de 2 inchi, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PTV 14M018 510192"1.950 "Până la 2.165"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăSnap-Tite€98.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 51015 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-1/2 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren
€85.67 /unitate