Intermatic T104R cronometru mecanic de 24 de ore este potrivit pentru gestionarea funcționării automate a sistemelor de iluminat, a echipamentelor de încălzire și răcire, a pompelor de piscină și a altor dispozitive electrice. Este folosit în medii comerciale și industriale, permițând comoditatea stabilirii programelor zilnice pentru pornirea și oprirea dispozitivelor, optimizând consumul de energie și sporind securitatea prin crearea iluziei de ocupare.
Caracteristici:
- Acest cronometru oferă control direct de 24 de ore al diferitelor sarcini, oferind o programare precisă pentru dispozitivele electrice.
- Vine cu capacitatea de a găzdui până la 12 operațiuni ON/OFF zilnic, permițând control fin la intervale minime de o oră.
- Acest temporizator oferă funcționalitate de anulare manuală pentru ajustări imediate.
- Este echipat cu un declanșator ON și unul OFF, asigurând compatibilitate și ușurință de integrare în diverse configurații.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre un Intermatic T104 și T104R?
A. T104 vine în carcasă interioară, în timp ce T104R este proiectat și pentru utilizare în exterior.
Î. Temporizatoarele mecanice consumă energie electrică?
A. Temporizatorul mecanic mediu folosește 1 Watt pe oră, ceea ce înseamnă 24 W pe zi. De obicei, un cronometru digital folosește puțin mai multă energie. Aici se folosesc aproximativ 2 wați pe oră de putere.
Î. Care sunt cele trei tipuri principale de cronometre?
A. Cele trei tipuri majore de temporizatoare PLC sunt cu întârziere la pornire, întârziere la oprire și întârziere la pornire retentivă.
Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare a comutatorului de timp mecanic de 104 de ore Intermatic T24R?
A. Are un interval de temperatură de funcționare de la -40 la 131 de grade F.
Î. Ce dimensiune a firului poate găzdui acest cronometru Intermatic?
A. Poate găzdui o dimensiune a firului de la 8 la 14 AWG.
Î. Poate acest temporizator comutator să reziste în medii dure?
A. Dispune de o carcasă meta 3R care asigură rezistență ridicată și rigiditate structurală chiar și în medii dure.