Cronometrul mecanic Intermatic T101 este potrivit pentru gestionarea cu acuratețe a activării și dezactivării dispozitivelor, cum ar fi iluminatul, pompele, ventilatoarele și sistemele de încălzire, ceea ce duce la conservarea energiei, îmbunătățirea securității și eficiența operațională. Este utilizat în procese industriale, unități comerciale și sisteme de iluminat exterior.
Caracteristici:
- Vine cu capacitatea de a gestiona până la 12 operațiuni ON/OFF zilnic, cu un interval de timp minim de o oră.
- Acest cronometru Intermatic oferă o funcție de anulare manuală pentru o funcționare imediată și ușor de controlat.
- Este echipat cu dispozitive de declanșare ON și OFF, asigurând o configurare ușoară și flexibilitate în programare.
- Acest cronometru electrochimic dispune de un control versatil de 24 de ore pentru sarcini continue, asigurând o durată lungă de viață.
Întrebări frecvente:
Î. Ce beneficii are un cronometru electronic față de unul mecanic?
R. Ambele operează în mod similar și sunt capabile să îndeplinească aceleași sarcini. Un cronometru mecanic este de obicei construit ca o cutie de metal masivă, gri, care poate ieși în evidență semnificativ în decorul casei tale. Temporizatoarele mecanice sunt de obicei mai mari, durează mai mult și pot lua mai multă sarcină electrică decât un temporizator digital.
Î. Temporizatoarele mecanice consumă energie electrică?
A. Temporizatorul mecanic mediu folosește 1 Watt pe oră, ceea ce înseamnă 24 W pe zi. De obicei, un cronometru digital folosește puțin mai multă energie. Aici se folosesc aproximativ 2 wați pe oră de putere.
Î. Care sunt cele trei tipuri principale de cronometre?
A. Cele trei tipuri majore de temporizatoare PLC sunt cu întârziere la pornire, întârziere la oprire și întârziere la pornire retentivă.
Î. Care este temperatura de funcționare a acestui cronometru mecanic Intermatic T101?
A. Are o temperatură de funcționare de -40 până la 131 de grade F.
Î. Care este dimensiunea maximă a firului pe care o poate găzdui acest cronometru Intermatic?
A. Poate găzdui o dimensiune de cablare cuprinsă între 14 și 8 AWG.
Î. Este necesară curățarea temporizatorului electromecanic?
R. Da, se recomandă curățarea regulată pentru a preveni acumularea de praf pentru a proteja funcționalitatea temporizatorului. Utilizați o cârpă moale pentru a șterge suprafața exterioară a cronometrului, evitând materialele abrazive care i-ar putea afecta finisajul.
Î. Ce întreținere necesită acest cronometru?
A. Inspectați regulat cronometrul pentru orice semne de uzură, conexiuni slăbite sau nereguli în funcționarea acestuia. Confirmați că cablajul rămâne intact și că nicio componentă nu este expusă sau deteriorată.
Î. Care sunt factorii de evaluat atunci când alegeți modelul de cronometru potrivit?
A. Atunci când alegeți modelul potrivit de cronometru, luați în considerare cerințele de sarcină electrică, frecvența ciclurilor zilnice de ON / OFF necesare și tipul de sarcină gestionată. De asemenea, verificați dacă tensiunea nominală a temporizatorului este aliniată cu sursa de alimentare.