Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC T7401BC Timer 7 Zile 4 Poli | AB8WHK 2A209

INTERMATIC T7401BC Timer 7 zile 4 poli

În stoc
Articol: AB8WHK Model: T7401BCCrucea Ref: 2A209
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
€1,727.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electromecanic
amperi40
Formular de contact4PST-NR
Contactați HP @ 120V2
Contactați HP @ 240V5
Skipper de ziDa
Adâncime4"
Tip de carcasăOțel interior
Extra Tripers11Z966
Înălţime12.5 "
Lungime12.5 "
Max. Cicluri On / Off3
Max. Setarea timpului21 ore
Min. Setarea timpului3.5 ore
MountPerete
NEMA Rating-ul1
Număr de poli4
Numărul de excursioniști inclus14
Tip7 zile
Voltaj125
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5675
Înălțimea navei (cm)29.97
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)39.12
Codul HS9107008000
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: angrenaje rezistente fără ambreiaj previne alunecarea, transferul cu arc

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiamperiFormular de contactMin. Setarea timpuluiMountNEMA Rating-ulNumăr de poliTemperatura de operare.Preț
INTERMATIC T7401B Timer 7 Zile 4 Poli | AB8WHJ 2A208 T7401B21 ore404PST-NR3.5 orePeretele Hole14-€552.22
INTERMATIC T2005 Timer 7 Day Compact | AB8WHL 2A210 T200522 ore20SPDT2 oreŞurub11-€443.16
INTERMATIC T1905E Timer Multi Operation | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 ore.20SPDT15 min.Peretele Hole11-40 la + 130€350.37
Temporizator electromecanic INTERMATIC T101, 120 VAC, 40 A, 5 CP | AB9MQL 2E021 T10123 ore40SPST-NR1 orePeretele Hole11-€198.56
Temporizator electromecanic INTERMATIC T103, setare timp 24 ore, 125 VAC, 40 A, 5 CP | AB9MQM 2E022 T10323 ore40DPST-NR1 orePeretele Hole12-€246.56
INTERMATIC T171 Temporizator electromecanic cu skipper, carcasă interioară, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 ore40SPST-NR1 orePerete11-€291.50
INTERMATIC T1905 Timer Multi Operation | AB9MQQ 2E026 T190523-3 / 4 ore.20SPDT15 min.Şurub11-40 la + 130€414.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC T7401BC Timer 7 zile 4 poli
€1,727.57 /unitate