Temporizatorul electromecanic Intermatic T103 automatizează activarea și dezactivarea circuitelor electrice pentru controlul iluminatului, pompelor, încălzitoarelor și altor echipamente. Permițând utilizatorilor să preprogrameze programele ON / OFF, sporește eficiența energetică, securitatea și confortul.
Caracteristici:
- Cronometrul electromecanic Intermatic T103 are un mecanism de temporizare care simplifică reglarea setărilor, în timp ce declanșatoarele E054 incluse și suplimentare permit reglarea fină a programului de pornire/oprire a temporizatorului.
- Are o suprasolicitare manuală care asigură că programul setat rămâne intact, permițând în același timp controlul manual imediat atunci când este necesar, oferind un echilibru între automatizare și intervenție manuală.
- Acest cronometru T103 are o carcasă din oțel cu finisaj emailat gri pentru rezistență la coroziune pe suprafețele expuse și durabilitate.
- Are găuri de montare pentru o instalare ușoară pe perete și o configurație cu 2 poli pentru a permite controlul independent a două circuite separate.
- Acest temporizator electromecanic acceptă până la 12 cicluri ON/OFF pe zi, permițând o programare complicată pentru aplicații care necesită schimbări frecvente în funcționare, cum ar fi controlul iluminatului sau al încălzirii.
- Are o putere nominală ridicată, făcându-l astfel potrivit pentru sarcini rezistive de până la 40 A pe pol la 125 V.
- Acest cronometru electromecanic T103 dispune de o facilitate de suprascriere manuală care nu modifică programarea prestabilită.
- Are terminale de tip teeter pentru numeroase conexiuni de sarcină și poate fi instalat cu ușurință în majoritatea carcasei Intermatic.
Accesorii compatibile:
- Intermatic WG1570 Motor ceas de timp: Servește ca motor de înlocuire sau de rezervă pentru temporizatorul electromecaniscal T103, asigurând funcționarea precisă și fiabilă a mecanismului ceasului cronometrului. Motorul WG1570 menține funcționalitatea cronometrului, acționând mecanismul ceasului care controlează programele de pornire/oprire a dispozitivelor conectate.
- Intermatic T103M Mecanism de cronometru cu cadran: Acest mecanism de cadran de înlocuire sau suplimentar asigură o urmărire precisă și fiabilă a timpului pentru cronometru. Mecanismul cronometrului T103M se integrează perfect cu configurația existentă a temporizatorului, permițând utilizatorilor să mențină un control precis asupra programelor de pornire/oprire.
- Intermatic 156T1961A Temporizator declanșator: Acest declanșator servește ca înlocuiri sau completări la temporizatorul T103M, asigurând o programare precisă și personalizabilă a ciclurilor ON / OFF. Se integrează perfect cu mecanismul cronometrului, permițând utilizatorilor să stabilească momente precise pentru diferite dispozitive.
Întrebări frecvente:
Î. Temporizatoarele mecanice consumă energie electrică?
A. Temporizatorul mecanic mediu folosește 1 Watt pe oră, ceea ce înseamnă 24 W pe zi. De obicei, un cronometru digital folosește puțin mai multă energie. Aici se folosesc aproximativ 2 wați pe oră de putere.
Î. Care sunt cele trei tipuri principale de cronometre?
A. Cele trei tipuri majore de temporizatoare PLC sunt cu întârziere la pornire, întârziere la oprire și întârziere la pornire retentivă.
Î. Ce beneficii are un cronometru electronic față de unul mecanic?
R. Ambele operează în mod similar și sunt capabile să îndeplinească aceleași sarcini. Un cronometru mecanic este de obicei construit ca o cutie de metal masivă, gri, care poate ieși în evidență semnificativ în decorul casei tale. Temporizatoarele mecanice sunt de obicei mai mari, durează mai mult și pot lua mai multă sarcină electrică decât un temporizator digital.
Î. Ce întreținere este necesară pentru acest cronometru Intermatic T103?
A. Verificați în mod regulat alinierea corectă a dispozitivelor de declanșare și mențineți cronometrul curat de praf și resturi.
Î. Acest cronometru ajută la economisirea energiei în sistemele de iluminat?
R. Da, prin automatizarea programelor de iluminare, ajută la economisirea energiei prin prevenirea utilizării inutile în orele de vârf.
Î. Care este scopul pornirii/opririi manuale în cronometrul T103?
A. Anularea manuală permite controlul imediat al dispozitivelor în afara programului programat, fără a afecta programul setat.
Î. Cum se montează acest cronometru?
A.
- Scoateți capacul și scoateți două șuruburi din colțurile opuse.
- Scoateți carcasa care acoperă întrerupătorul de timp și capacul terminalului departe de bază.
- Puneți un șurub prin găurile prestabilite din bază și înșurubați-l pe spatele panoului sau al peretelui.
- Înlocuiți cupa terminalului și împingeți ferm temporizatorul pe bază.
- Atașați carcasa și fixați-o cu șuruburi.
Q. Are Raptor Supplies oferă alte cronometre electronice Intermatic?
R. Da, clienții care caută variante electronice pot alege de la Intermatic Cronometre electronice SPST având programare astronomică care oferă setări ON și răsărit OFF, eliminând necesitatea unor dispozitive separate de control foto.