DAYTON Camioane cu platformă U-Boat


Filtru
Diametru roată cu rotire: 8" , Material roată roată: poliuretan , Tip roată roată: (2) Rigid, (4) Pivotant , Lățimea roții roților: 2" , Material cadru: Oţel , Ecartament: 10 , Capacitate de incarcare: 2000 lb. , Număr de roți: 6
StilModelInălțime totalăCuloriÎnălțimea punțiiLungime totalăLățimea totalăLungimea punțiiTip de punteLățimea punțiiPreț (ex. TVA)
A
4VMC5
60.25 "Roșu10.75 "60 "16 "60 "Oţel16 "€942.43
A
4VMC7
60.25 "Roșu10.75 "60.25 "16 "48 "Oţel16 "€926.10
B
4VMC8
60.25 "Gri10.75 "60.25 "16 "60 "Oţel16 "€1,010.62
B
4VMC9
60.25 "Gri10.75 "60.25 "16 "48 "Oţel16 "€510.88
C
4VMD1
61 "Roșu11.75 "61 "16 "60 "Lemn16 "€712.16
C
4VMD3
61 "Roșu11.75 "61 "16 "48 "Lemn16 "€642.79
D
4VMD2
61 "Roșu11.75 "61 "24 "60 "Lemn24 "€800.49
E
4VMC6
61.25 "Roșu10.75 "61.375 "24 "60 "Oţel24 "€1,176.77
F
4VMD7
61.75 "Roșu10.75 "61.75 "16 "60 "Oţel16 "€567.20

Camioane cu platformă U-Boat

Camioanele cu platformă Dayton U-boat sunt folosite în fabrici, depozite, docuri de încărcare și încăperi de stocare și corespondență pentru a muta stive înalte de mărfuri ambalate. Aceste camioane au cadre din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere / galvanizat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Sunt integrate cu roți din poliuretan pentru absorbția șocurilor și protecția podelei și sunt disponibile în lungimi de 60, 60.25, 61, 61.375 și 61.75 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?