VESTIL Carucioare pentru mutarea colțului din seria CMD


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Culoare: Roșu , roată fără marcaj: Nu , Număr roți stem: 3 , Înălțime utilă: 2 3 / 4 " , Diametrul roții: 1 1 / 2 " , Materialul roții: Cauciuc , Lățimea roții: 3 / 4 "
StilModelCapacitate de încărcareMaterialLungime utilizabilăPreț (ex. TVA)
A
CMD-A-NS-200-4PK
800 lbs.Aluminiu1 3 / 4 "€401.73
RFQ
B
CMD-A-200-4PK
800 lbs.Aluminiu2 1 / 2 "€429.41
RFQ
C
CMD-S-300-4PK
1200 lbs.Oţel2 1 / 2 "€398.31
RFQ

Carucioare pentru mutarea colțului din seria CMD

Caruciorii pentru colțuri din seria Vestil CMD sunt proiectați să se miște și să intre în locuri care altfel ar fi imposibile. Unitatea cu trei fețe permite manevrarea ușoară a unui articol dreptunghiular și pătrat. Aceste cărucioare vin cu roți atașate pentru a permite o navigare ușoară care se potrivește cel mai bine cu setarea curentă. Au un finisaj neted acoperit cu pulbere pentru a oferi o stabilitate de lungă durată a suprafeței. Alegeți dintr-o gamă largă de cărucioare pentru colțuri din seria Vestil CMD, disponibile în capacități uniforme de manipulare a sarcinii, variind de la 800 la 1200 lb pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?