Camion cu platformă submarină DAYTON 4VMD3 2000 lb. 61 inch lungime | AD9XAP

DAYTON Camion cu platformă U-boat 4VMD3 2000 lb. Lungime de 61 inch

În stoc
Element: AD9XAP Model: 4VMD3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€642.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă U-Boat
Configurare rotiță(2) Rigid, (4) Pivotant
Dia roata cu rotire.8"
Materialul roții rotativepoliuretan
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (4) Pivotant
Lățimea roții2"
CuloriRoșu
Înălțimea punții11.75 "
Lungimea punții48 "
Materialul de pe punteLemn
Tip de punteLemn
Lățimea punții16 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Ecartament10
Tip mânerSingle Bend
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de roți rotative6
Inălțime totală61 "
Lungime totală61 "
Lățimea totală16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.8
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCuloriÎnălțimea punțiiLungime totalăLățimea totalăLungimea punțiiTip de punteLățimea punțiiPreț
Camion cu platformă submarină DAYTON 4VMC5 2000 lb. | AD9XAG 4VMC560.25 "Roșu10.75 "60 "16 "60 "Oţel16 "€942.42
Camion cu platformă submarină DAYTON 4VMC6 2000 lb. | AD9XAH 4VMC661.25 "Roșu10.75 "61.375 "24 "60 "Oţel24 "€1,176.77
Camion cu platformă submarină DAYTON 4VMC7 2000 lb. | AD9XAJ 4VMC760.25 "Roșu10.75 "60.25 "16 "48 "Oţel16 "€926.10
Camion cu platformă submarină DAYTON 4VMC8 2000 lb. | AD9XAK 4VMC860.25 "Gri10.75 "60.25 "16 "60 "Oţel16 "€1,010.62
Camion cu platformă submarină DAYTON 4VMC9 2000 lb. | AD9XAL 4VMC960.25 "Gri10.75 "60.25 "16 "48 "Oţel16 "€510.89
Camion cu platformă submarină DAYTON 4VMD1 2000 lb. 61 inch lungime | AD9XAM 4VMD161 "Roșu11.75 "61 "16 "60 "Lemn16 "€712.16
Camion cu platformă submarină DAYTON 4VMD2 2000 lb. 61 inch lungime | AD9XAN 4VMD261 "Roșu11.75 "61 "24 "60 "Lemn24 "€800.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Camion cu platformă U-boat 4VMD3 2000 lb. Lungime de 61 inch
€642.79 /unitate