RWM Role pentru farfurii


Filtru
Tip frână: Frână de contact cu fața , Rolă de frână inclusă: Nu , Temp. Gama disponibila: Da , Culoare cadrul: Silver , Material cadru: Oţel , Max. Temp.: 275 grade F , Banda de rulare: Cauciuc elastomeric , Tip roată: Flat-Free
StilModelMaterial de bazăTip rulmentGama de evaluare a sarcinii de rotireDurometruPlumb extinsFinisaj cadruDuritateSpațiul interior al găurilorPreț (ex. TVA)
A
26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z
-----Placat cu zinc-2-3/8" x 3-1/8"€90.87
B
65-UAB-0821-S-9.5OAH-3.2LD-ICWB
AluminiuBilă de precizie----92 Shore A2 5/8 x 3 "€318.99
C
65-UAB-0821-S
AluminiuBilă de precizie---Placat cu zinc92 Shore A2 5/8 x 3 "€278.84
D
65-UAB-0521-S-2.5
AluminiuBilă de precizie---zinc92 Shore A2 5/8 x 3 "€203.25
E
2-75-GTB-0620-S-SL
Nailon-Datorie grea75 Shore DNuPudră acoperită-2-7/16" x 4-15/16"€668.33
F
48-GTB-0820-R
Nailon-De serviciu mediu75 Shore DNuPlacat cu zinc-2-5 / 8 "x 3"€156.95
G
65-GTB-0620-R
Nailon-De serviciu mediu75 Shore DNuPlacat cu zinc-2-5 / 8 "x 3"€120.87
H
75-NYB-0830-R
NailonBilă de precizie---Pudră acoperită85 Shore D2 7 / 16 "x 4 15 / 16"€840.05
I
47-DUR-0820-R
fenolicCilindru----90 Shore D2 5/8 x 3 "€55.58
J
65-DUR-0820-S-9.5 OAH
fenolicCilindru---zinc90 Shore D2 5/8 x 3 "€166.26
K
76-DUR-0830-R
fenolic-De serviciu mediu90 Shore DDaPalton albastru pudră-3-3/8" x 4-1/8"€296.98
L
76-DUR-0830-S
fenolic-De serviciu mediu90 Shore DDaPalton albastru pudră-3-3/8" x 4-1/8"€408.83
J
65-DUR-0820-S-SR-9 1/2 IN OH
fenolicCilindru---zinc90 Shore D2 5/8 x 3 "€181.40
M
65-DUR-0520-S
fenolicCilindru---zinc90 Shore D2 5/8 x 3 "€149.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?