Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RWM 65-GTB-0620-R Rolă cu plăci rigide de 6 inci, pentru utilizare medie, 1500 lbs. Evaluare de încărcare | CD2FAA 29XV83

RWM 65-GTB-0620-R Rolă cu plăci rigide de 6 inci, pentru utilizare medie, 1500 lbs. Evaluare de încărcare

În stoc
Articol: CD2FAA Model: 65-GTB-0620-RCrucea Ref: 29XV83
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
€120.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnătoare
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireDe serviciu mediu
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeNailon
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăNailon
Durometru75 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor2-5 / 8 "x 3"
Rating de încărcare1500 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Max. Temp.275 grade F
Min. Temp. Evaluare-40 de grade F
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3-5 / 8"
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2"
Pista de curseCilindru
Roată de schimbMfr. Nr. GTB-0620-08
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților6"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăTip rulmentGama de evaluare a sarcinii de rotireDurometruPlumb extinsFinisaj cadruDuritateSpațiul interior al găurilorPreț
RWM 76-DUR-0830-S Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 8 inch, fără sticlă, 2500 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-Sfenolic-De serviciu mediu90 Shore DDaPalton albastru pudră-3-3/8" x 4-1/8"€408.83
RWM 76-DUR-0830-R Rolă cu plăci rigide de 8 inch, pentru utilizare medie, 2500 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-Rfenolic-De serviciu mediu90 Shore DDaPalton albastru pudră-3-3/8" x 4-1/8"€296.98
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL Rolă cu placă pivotantă de 6 inch, pentru utilizare grea, 3000 lbs. Evaluare de încărcare | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLNailon-Datorie grea75 Shore DNuPudră acoperită-2-7/16" x 4-15/16"€668.33
RWM 48-GTB-0820-R Rolă rigidă cu plăci, 8 inchi, utilizare medie, capacitate de încărcare de 1500 lbs | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-RNailon-De serviciu mediu75 Shore DNuPlacat cu zinc-2-5 / 8 "x 3"€156.95
RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z Rolă cu plăci, pivotantă, pivot, roată rigidă, diametru roți de 2 3/4 inch | CE9TFD 55KP81 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----Placat cu zinc-2-3/8" x 3-1/8"€90.87
RWM 47-DUR-0820-R Rolă cu plăci Kingpinless, rigidă, fenolică, 1400 lbs. Capacitate, roată de 8 inch Dia. | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RfenolicCilindru----90 Shore D2 5/8 x 3 "€55.59
RWM 65-DUR-0520-S Rolă cu plăci Kingpinless, pivotantă, fenolic, 1000 lbs. Capacitate, roată de 5 inch Dia. | CH6KPR 53CF30 65-DUR-0520-SfenolicCilindru---zinc90 Shore D2 5/8 x 3 "€149.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RWM 65-GTB-0620-R Rolă cu plăci rigide de 6 inci, pentru utilizare medie, 1500 lbs. Evaluare de încărcare
€120.87 /unitate