RWM 76-DUR-0830-R Rolă cu plăci rigide de 8 inch, pentru utilizare medie, 2500 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KQT 29XW48

RWM 76-DUR-0830-R Rolă cu plăci rigide de 8 inchi, pentru utilizare medie, 2500 lbs. Evaluare de încărcare

În stoc
Articol: CD2KQT Model: 76-DUR-0830-RCrucea Ref: 29XW48

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€282.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnătoare
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireDe serviciu mediu
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativefenolic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăfenolic
Durometru90 Shore D
Plumb extinsDa
Finisaj cadruPalton albastru pudră
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-3/8" x 4-1/8"
Rating de încărcare2500 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Max. Temp.275 grade F
Min. Temp. Evaluare-65 de grade F
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor5-1/4" x 6-1/8"
Inălțime totală10.5 "
Dimensiunea plăcii5-1/4" x 7-1/4"
Pista de curseCilindru
Roată de schimbMfr. Nr. DUR-0830-12
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților8"
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăTip rulmentGama de evaluare a sarcinii de rotireDurometruPlumb extinsFinisaj cadruDuritateSpațiul interior al găurilorPreț
RWM 65-GTB-0620-R Rolă cu plăci rigide de 6 inci, pentru utilizare medie, 1500 lbs. Evaluare de încărcare | CD2FAA 29XV83 65-GTB-0620-RNailon-De serviciu mediu75 Shore DNuPlacat cu zinc-2-5 / 8 "x 3"€118.35
RWM 76-DUR-0830-S Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 8 inch, fără sticlă, 2500 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-Sfenolic-De serviciu mediu90 Shore DDaPalton albastru pudră-3-3/8" x 4-1/8"€394.45
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL Rolă cu placă pivotantă de 6 inch, pentru utilizare grea, 3000 lbs. Evaluare de încărcare | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLNailon-Datorie grea75 Shore DNuPudră acoperită-2-7/16" x 4-15/16"€627.82
RWM 48-GTB-0820-R Rolă rigidă cu plăci, 8 inchi, utilizare medie, capacitate de încărcare de 1500 lbs | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-RNailon-De serviciu mediu75 Shore DNuPlacat cu zinc-2-5 / 8 "x 3"€156.95
RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z Rolă cu plăci, pivotantă, pivot, roată rigidă, diametru roți de 2 3/4 inch | CE9TFD 55KP81 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----Placat cu zinc-2-3/8" x 3-1/8"€90.52
RWM 47-DUR-0820-R Rolă cu plăci Kingpinless, rigidă, fenolică, 1400 lbs. Capacitate, roată de 8 inch Dia. | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RfenolicCilindru----90 Shore D2 5/8 x 3 "€45.64
RFQ
RWM 65-DUR-0520-S Rolă cu plăci Kingpinless, pivotantă, fenolic, 1000 lbs. Capacitate, roată de 5 inch Dia. | CH6KPR 53CF30 65-DUR-0520-SfenolicCilindru---zinc90 Shore D2 5/8 x 3 "€119.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RWM 76-DUR-0830-R Rolă cu plăci rigide de 8 inchi, pentru utilizare medie, 2500 lbs. Evaluare de încărcare
€282.20 /unitate