RWM 75-NYB-0830-R Rolă cu plăci Kingpinless, rigidă, cu diametrul roții de 8 inchi, nailon | CH6MQQ 53CG91

RWM 75-NYB-0830-R Rolă cu plăci Kingpinless, rigidă, diametru roți de 8 inchi, nailon

În stoc
Articol: CH6MQQ Model: 75-NYB-0830-RCrucea Ref: 53CG91

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€840.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnătoare
Tip rulmentBilă de precizie
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Duritate85 Shore D
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2 7 / 16 "x 4 15 / 16"
Rating de încărcare6000 lbs.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Înălțimea de montare10 1 / 8 "
Placă de montare4 1 / 2 "x 6 1 / 2"
Numărul de găuri de montare4
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 3/8x5 1/4
Roată de schimbMfr. Nr. NYB-0830-12
Raza pivotantă2"
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților8"
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăTip rulmentGama de evaluare a sarcinii de rotireDurometruPlumb extinsFinisaj cadruDuritateSpațiul interior al găurilorPreț
RWM 65-GTB-0620-R Rolă cu plăci rigide de 6 inci, pentru utilizare medie, 1500 lbs. Evaluare de încărcare | CD2FAA 29XV83 65-GTB-0620-RNailon-De serviciu mediu75 Shore DNuPlacat cu zinc-2-5 / 8 "x 3"€120.87
RWM 76-DUR-0830-S Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 8 inch, fără sticlă, 2500 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-Sfenolic-De serviciu mediu90 Shore DDaPalton albastru pudră-3-3/8" x 4-1/8"€408.83
RWM 76-DUR-0830-R Rolă cu plăci rigide de 8 inch, pentru utilizare medie, 2500 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-Rfenolic-De serviciu mediu90 Shore DDaPalton albastru pudră-3-3/8" x 4-1/8"€296.98
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL Rolă cu placă pivotantă de 6 inch, pentru utilizare grea, 3000 lbs. Evaluare de încărcare | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLNailon-Datorie grea75 Shore DNuPudră acoperită-2-7/16" x 4-15/16"€668.33
RWM 48-GTB-0820-R Rolă rigidă cu plăci, 8 inchi, utilizare medie, capacitate de încărcare de 1500 lbs | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-RNailon-De serviciu mediu75 Shore DNuPlacat cu zinc-2-5 / 8 "x 3"€156.95
RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z Rolă cu plăci, pivotantă, pivot, roată rigidă, diametru roți de 2 3/4 inch | CE9TFD 55KP81 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----Placat cu zinc-2-3/8" x 3-1/8"€90.87
RWM 47-DUR-0820-R Rolă cu plăci Kingpinless, rigidă, fenolică, 1400 lbs. Capacitate, roată de 8 inch Dia. | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RfenolicCilindru----90 Shore D2 5/8 x 3 "€55.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RWM 75-NYB-0830-R Rolă cu plăci Kingpinless, rigidă, diametru roți de 8 inchi, nailon
€840.05 /unitate