DAYTON Operatori cu butoane, apăsare momentană


Filtru
Acțiune: Momentan , Material cap: ABS, PC , Număr de operatori: 1 , Mărimea: 30mm
StilModelMaterial de bazăBezelCuloriNEMA Rating-ulTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A
30G324
MetalZinc turnat sub presiuneVerde4, 13Gardă completă€38.67
B
30G354
MetalZinc turnat sub presiuneNegru4, 13Diametru 40mm. Ciupercă€75.02
C
30G358
MetalZinc turnat sub presiuneRoșu4, 13Diametru 60mm. Ciupercă€79.80
D
30G362
PlasticNailonVerde4, 4X, 13Diametru 60mm. Ciupercă€79.80

Operatori cu butoane, apăsare momentană

Operatorii de butoane de moment Dayton sunt proiectați pentru aplicații de oprire în linii hidraulice și de producție, prese, echipamente industriale și controlul pornirii. Aceste butoane momentane pornesc / opresc dispozitivul de operare atunci când sunt apăsate și revin la originalul când sunt eliberate. Au o construcție din metal/plastic cu cap ABS. Aceste butoane sunt clasificate NEMA 4 și 13, oferind protecție împotriva materialelor exterioare. Aceste butoane sunt disponibile în culorile negru, verde și roșu pentru o identificare ușoară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?