Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G362 Buton de apăsare 30 mm Momentar Ciupercă Verde | AC4NTU

DAYTON 30G362 Buton de apăsare de 30 mm verde ciupercă momentan

În stoc
Element: AC4NTU Model: 30G362
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
€79.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator buton
AcțiuneMomentan
Material de bazăPlastic
BezelNailon
Materialul luneteiNailon
CuloriVerde
Materialul capuluiABS, PC
NEMA Rating-ul4, 4X, 13
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Tipul de operatorDiametru 60mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8536509035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăBezelCuloriNEMA Rating-ulTipul de operatorPreț
DAYTON 30G324 Buton de apăsare 30 mm Protecție completă momentană Verde | AC4NRD 30G324MetalZinc turnat sub presiuneVerde4, 13Gardă completă€38.67
DAYTON 30G354 Buton de apăsare 30 mm Ciupercă momentană Negru | AC4NTK 30G354MetalZinc turnat sub presiuneNegru4, 13Diametru 40mm. Ciupercă€75.02
DAYTON 30G358 Buton de apăsare 30mm Roșu ciupercă momentan | AC4NTP 30G358MetalZinc turnat sub presiuneRoșu4, 13Diametru 60mm. Ciupercă€79.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G362 Buton de apăsare de 30 mm verde ciupercă momentan
€79.80 /unitate