HALDER SUPERCRAFT Ciocanele cu suflă mortă


Barosele Halder Supercraft sunt ciocane cu cap cu două fețe, ideale pentru lovirea cu impact puternic, utilizate pentru slăbirea pieselor, împingerea pieselor și lucrările de demolare.

Filtru
Culoare mâner: Natural , Design mâner: Drept , Material mâner: Hickory Wood , Culoare cap: Gri / Alb , Material cap: Oțel și nailon , fără scântei: Nu , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
3366081
3 9 / 64 "7.875 "9 lb.3 9 / 64 "34.5 "€710.73
B
3366.11
3 15 / 16 "10 "20 lb.3 15 / 16 "39.25 "€1,192.24
A
3366107
4"8.25 "15 lb.4"39.25 "€1,070.84

Ciocanele cu suflă mortă

Barosele Halder Supercraft sunt potrivite pentru manipularea suprafețelor metalice delicate și a pieselor de prelucrat din lemn și au vârfuri de nailon înlocuibile pentru a preveni deteriorarea și scânteile. Aceste unități vin cu un cap de oțel pentru rezistența la impact și un mâner din hickory pentru a rezista la lovituri dure, reducând în același timp vibrațiile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ciocane disponibile în opțiuni de greutate a capului de 9, 15 și 20 lb pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Barosele Halder Supercraft sunt dotate cu capete din oțel nailon pentru a oferi un impact ridicat fără a deteriora suprafața.
  • Sunt echipate cu mânere din lemn pentru atenuarea vibrațiilor în timpul lovirii.
  • Aceste barosuri cu lovitură moartă au o față largă la ambele capete pentru suprafața de lovire crescută.

Întrebări Frecvente

Ce tip de prindere este folosit la barosele Halder Supercraft?

Prindere simplă.

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul utilizării acestor ciocane?

  • Purtați întotdeauna ochelari de protecție și mănuși pentru a vă proteja mâinile și ochii de resturile zburătoare.
  • Utilizați ciocanul numai în scopul propus și nu loviți niciodată nicio suprafață în afară de cea pe care încercați să o modelați sau să loviți.

Care sunt beneficiile folosirii unui ciocan de lovitură moartă față de un ciocan tradițional?

  • Ciocanele cu lovitură moartă sunt proiectate pentru a reduce rebound-ul sau recul atunci când lovesc o suprafață, ceea ce permite loviri mai controlate și mai eficiente decât ciocanele tradiționale.
  • De asemenea, reduc riscul de deteriorare a suprafeței lovite și reduc oboseala utilizatorului mai eficient decât ciocanele convenționale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?