HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Baros de lovitură moartă, cap de 20 lb, lungime de 39-1/4 inci | AB7FRB 22UZ94

HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Baros cu lovitură moartă, cap de 20 lb, lungime de 39-1/4 inci

În stoc
Post: AB7FRB Model: 3366.11Crucea Ref: 22UZ94

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,272.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan mort cu suflă
Diametrul feței3 15 / 16 "
Manipulați culoareaNatural
Design mânerDrept
Manipulați materialulHickory Wood
Culoarea capuluiGri / Alb
Lungimea capului10 "
Materialul capuluiOțel și nailon
Greutatea capului20 lb.
Șef Lățime3 15 / 16 "
NesparkingNu
Lungime totală39.25 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3926909987
Tara natalaDE

Detalii produs:

Barosul Halder Supercraft 3366.11 este folosit în industria auto, construcții și prelucrarea metalelor. Acest ciocan care nu scoate scântei, care nu strica, reduce revenirea și oferă lovituri puternice și precise pentru sarcini delicate sau încăpățânate.

Caracteristici:

  • Are o prindere simplă pentru durabilitate și prindere.
  • Acest ciocan de 20 lb are un mâner din lemn pentru o prindere strânsă și rezistență la coroziune.
  • Vine cu un cap din nailon și oțel pentru o lovire puternică și durabilitate.

Întrebări frecvente:

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg barosul Halder Supercraft 3366.11?

A.

  • Cerințe de sarcină
  • Materialul și designul mânerului
  • Greutatea capului și materialul
  • Dimensiunea și greutatea totală a ciocanului
  • Capacități de tethering, dacă este necesar

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc acest ciocan Halder Supercraft?

A.

  • Purtați unelte de protecție adecvate.
  • Mențineți o prindere fermă și o cale de lovire clară.
  • Luați în considerare potențialele obstacole și suprafețele alunecoase.
  • Folosiți ciocanul în unghiuri adecvate pentru a preveni încordarea.
  • Păstrați ciocanul în siguranță.

Î. Cum curăț și întrețin acest ciocan?

A.

  • Ștergeți-l cu o cârpă curată și uscată după utilizare.
  • Păstrați-l într-un loc uscat, ferit de umiditate.
  • Verificați regulat pentru uzură sau deteriorare și reparați dacă este necesar.

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
HALDER SUPERCRAFT 3366081 Baros ciocan de 9 lb lemn | AD3JFP 3ZLR7 33660813 9 / 64 "7.875 "9 lb.3 9 / 64 "34.5 "€758.52
HALDER SUPERCRAFT 3366107 Baros ciocan de 15 lb lemn | AD3JFQ 3ZLR8 33661074"8.25 "15 lb.4"39.25 "€1,159.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Baros cu lovitură moartă, cap de 20 lb, lungime de 39-1/4 inci
€1,272.41 /unitate