Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALDER SUPERCRAFT 3366081 Baros ciocan de 9 lb lemn | AD3JFP 3ZLR7

HALDER SUPERCRAFT 3366081 Baros ciocan de 9 lb lemn

În stoc
Element: AD3JFP Model: 3366081Crucea Ref: 3ZLR7
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
€758.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan mort cu suflă
Diametrul feței3 9 / 64 "
Manipulați culoareaNatural
Design mânerDrept
Manipulați materialulHickory Wood
Culoarea capuluiGri / Alb
Lungimea capului7.875 "
Materialul capuluiOțel și nailon
Greutatea capului9 lb.
Șef Lățime3 9 / 64 "
NesparkingNu
Lungime totală34.5 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.455
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8205206000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Baros de lovitură moartă, cap de 20 lb, lungime de 39-1/4 inci | AB7FRB 22UZ94 3366.113 15 / 16 "10 "20 lb.3 15 / 16 "39.25 "€1,272.41
HALDER SUPERCRAFT 3366107 Baros ciocan de 15 lb lemn | AD3JFQ 3ZLR8 33661074"8.25 "15 lb.4"39.25 "€1,159.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3366081 Baros ciocan de 9 lb lemn
€758.52 /unitate