SHAW PLUGS Fișe de testare de expansiune cu cap hexagonal micro, de la 0 la 1 inch


dopurile de testare de expansiune cu cap microhexagonal Shaw asigură etanșarea permanentă și etanșă a pasajelor de fluid din turnările hidraulice și colectoare fără a utiliza filete / inele O / etanșanți.

Filtru
Material corp: Aluminiu, oțel placat cu zinc, oțel inoxidabil
StilModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiMaterialTipPreț (ex. TVA)
A
68090
1 / 2 "0.47 "Până la 0.559"Până la 15 psiCauciuc neoprenicPiulița degetului mare€55.93
A
68000
1 / 4 "0.22 "Până la 0.262"Până la 15 psiCauciuc neoprenicPiulița degetului mare€47.82
A
68733
3 / 8 "0.36 "Până la 0.428"Până la 15 psiCauciuc neoprenicPiulița degetului mare€61.62
A
68012
5 / 16 "0.29 "Până la 0.345"Până la 15 psiCauciuc neoprenicPiulița degetului mare€54.90
A
68147
7 / 16 "0.41 "Până la 0.488"Până la 15 psiCauciuc neoprenicPiulița degetului mare€52.38
A
68137
9 / 16 "0.55 "Până la 0.655"Până la 15 psiCauciuc neoprenicPiulița degetului mare€38.70

DESCRIERE

  • Aceste dopuri de expansiune sunt fabricate din aluminiu / oțel inoxidabil / oțel zincat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Au garnituri din cauciuc din neopren pentru funcționare rezistentă la apă, protejând în același timp de radiațiile UV dăunătoare.

Standarde și aprobări

  • ISO 14001

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de manipulare a presiunii aerului a dopurilor de testare de expansiune cu cap hexagonal micro Shaw?

Aceste dopuri sunt capabile să reziste la presiuni ale aerului de până la 15 PSI.

Care este diametrul interior al orificiilor acestor dopuri?

Au găuri cu diametre cuprinse între 5.59 și 16.624 mm.

Unde se folosesc aceste dopuri de expansiune cu cap hexagonal?

Aceste dopuri sunt folosite de antreprenori și instalatori care folosesc conectori fără călcâi în aplicațiile lor de instalații sanitare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?