Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 68733 Dop de expansiune mecanică, piuliță mare, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MKN 6VFV5

SHAW PLUGS 68733 Dop de expansiune mecanică, piuliță mare, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren

În stoc
Articol: AF2MKN Model: 68733Ref încrucișat: 6VFV5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€59.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
Material corpAluminiu, oțel placat cu zinc, oțel inoxidabil
În interiorul Dia.0.36 "Până la 0.428"
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Presiunea aeruluiPână la 15 psi
Dimensiune nominală3 / 8 "
TipPiulița degetului mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiMaterialTipPreț
SHAW PLUGS 68000 Dop de expansiune mecanică, piuliță mare, dimensiune 1/4 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MKL 6VFV3 680001 / 4 "0.22 "Până la 0.262"Până la 15 psiCauciuc neoprenicPiulița degetului mare€47.82
SHAW PLUGS 68012 Dop de expansiune mecanică, piuliță, dimensiune 5/16 inch, inox, cauciuc neopren | AF2MKM 6VFV4 680125 / 16 "0.29 "Până la 0.345"Până la 15 psiCauciuc neoprenicPiulița degetului mare€52.71
SHAW PLUGS 68147 Dop de expansiune mecanică, piuliță mare, dimensiune 7/16 inch, inox, cauciuc neopren | AF2MKP 6VFV6 681477 / 16 "0.41 "Până la 0.488"Până la 15 psiCauciuc neoprenicPiulița degetului mare€52.38
SHAW PLUGS 68090 Dop de expansiune mecanică, piuliță mare, dimensiune 1/2 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MKQ 6VFV7 680901 / 2 "0.47 "Până la 0.559"Până la 15 psiCauciuc neoprenicPiulița degetului mare€53.70
SHAW PLUGS 68137 Dop de expansiune mecanică, piuliță mare, dimensiune 9/16 inch, inox, cauciuc neopren | AF2MKR 6VFV8 681379 / 16 "0.55 "Până la 0.655"Până la 15 psiCauciuc neoprenicPiulița degetului mare€37.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 68733 Dop de expansiune mecanică, piuliță mare, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren
€59.16 /unitate