AKRO-MILS 30653 Raft de podea cu lambriuri, 35-3/4 inchi lățime, 32 inchi lungime, 75-1/8 inchi înălțime, gri | AD9LNF 4TJ79

AKRO-MILS 30653 Raft de podea cu lambriuri, 35-3/4 inch latime, 32 inch lungime, 75-1/8 inch inaltime, gri

Articol: AD9LNF Model: 30653Crucea Ref: 4TJ79
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,894.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru podea
Tipul de accescu două fețe
CuloriGri
finalizareaEmail copt
Înălţime75 1 / 8 "
Capacitate de încărcare2000 lb.
Material16 ga. Oţel
MontareRaft de podea
Numărul de laturi2
Adâncimea totală32 "
Inălțime totală75 1 / 8 "
Lățimea totală35 3 / 4 "
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.9
Înălțimea navei (cm)193.37
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)93.35
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Suportul de podea cu jaluzele Akro-Mils 30653 este folosit pentru a agăța și depozita pubele AkroBins și InSight folosind panouri cu jaluzele care conțin șiruri de jaluzele perforate. Acest suport de podea este plasat lângă zonele de lucru pentru a îmbunătăți productivitatea, permițând alegerea ușoară a produselor.

Caracteristici:

  • Suportul de podea Akro-Mils 30653 este fabricat din oțel laminat la rece de calibrul 16, cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență și durabilitate sporite.
  • Are un design rezistent cu două fețe pentru opțiuni extinse de stocare.

Accesorii compatibile:

  • Coșuri de agățare și stivuire Akro-Mils: Suportul de podea cu jaluzele Akro-Mils 30653 oferă depozitare verticală pentru agățarea pubele AkroBins și InSight.
  • Suporturi de etichete Akro-Mils: Acești suporturi pentru etichete pentru carduri se atașează la recipientele suspendate pentru identificarea ușoară a conținutului stocat.
  • Despărțitoare de gunoi Akro-Mils: Divizoarele de gunoi se potrivesc diferitelor AkroBins pentru a separa stocurile și pentru a oferi compartimente personalizabile.
  • Akro-Mils AkroShelf: Aceste produse oferă un raft superior/inferior (pe baza instalării) pentru depozitarea/stivuirea AkroBins.
  • Carucioare cu grilaje: Aceste suporturi sunt folosite pentru a muta rafturile de podea în interiorul facilităților.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001

Întrebări frecvente:

Î. Câte AkroBins pot fi depozitate în acest rack cu persoare Akro-Mils 30653?

A. Suportul de pardoseală Akro-Mils 30653 poate agăța 288 de pubele Akro-Mils 30210 și 24 de pubele Akro-Mils 30320.

Î. Care este capacitatea de încărcare a acestui rack cu jaluzele Akro-Mils 30653?

A. Suportul de podea cu jaluzele Akro-Mils 30653 poate suporta sarcini de până la 2000 lb.

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăfinalizareaÎnălţimeLăţimeCapacitate de încărcareMaterialNumărul de laturiAdâncimea totalăPreț
AKRO-MILS 30661 Raft de podea cu lambriuri, 36 inchi latime, 66 inchi lungime, gri | AB3PAQ 1UME2 3066136 3 / 16 "Pudră acoperită61 "36 "500 lb.16 ga. Oţel113 1 / 2 "€1,027.64
AKRO-MILS 30676 Raft de podea cu lambriuri, 36 inchi latime, 25 inchi lungime, 66-3/8 inchi latime, gri | AB3PAR 1UME3 3067636 3 / 16 "Pudră acoperită61 "36 "1000 lb.16 ga. Oţel225 "€1,831.81
AKRO-MILS 30651 Raft de podea cu lambriuri, 35-3/4 inchi lățime, 17 inchi lungime, 75-1/8 inchi înălțime, gri | AB3PAU 1UME5 3065135 3 / 4 "Pudră acoperită75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.16 ga. Oţel117 "€1,187.22
RFQ
AKRO-MILS 30651240SC Raft de podea cu lambriuri, lungime 17 inchi, înălțime 75-1/8 inci, transparent/gri | AD3NRV 40K481 30651240SC35 3 / 4 "Pudră acoperită75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.Rack din oțel și coș de polimer de calitate industrială117 "€2,099.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30653 Raft de podea cu lambriuri, 35-3/4 inch latime, 32 inch lungime, 75-1/8 inch inaltime, gri
€1,894.42 /unitate