DAYTON Ventilatoare de eșapament cu transmisie cu curea cu pachet motor și acționare
Ventilatoarele de evacuare cu transmisie prin curea Dayton scot mirosurile, umezeala și vaporii din depozite, școli și birouri pentru a asigura o ventilație adecvată. Acestea sunt dotate cu carcase de motor complet închise, răcite cu ventilator (TEFC), cu un ventilator extern montat pe arbore pentru a menține răcit cadrul motorului. Aceste ventilatoare vin cu un pachet de drive...vechime având un motor, curele, scripete și bucșe pentru o instalare ușoară în poziție orizontală sau verticală.Citeste mai mult
Filtru
Goliți toate
A
B
Asamblat/Demontat: Neasamblat , Diametrul lamei: 48 " , Material cadru: Oțel galvanizat , HP: 2 , Hz: 60 , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Carcasa motorului: Complet închis, ventilator , RPM motor: 1725 , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , Număr de lame: 6
Ventilator de evacuare standard cu motor și pachet de antrenare
-
3C312
1.25 "
540
5C220
2"
54 "
€3,086.89
Ventilatoare de eșapament cu transmisie cu curea cu pachet motor și acționare
Ventilatoarele de evacuare standard Dayton asigură o ventilație adecvată în unitățile industriale și comerciale. Aceste elice cu 6 pale, din oțel galvanizat, mișcă volume mari de aer la presiuni statice scăzute (0.125 inci sau mai puțin) pentru a reduce nivelurile de zgomot și au rulmenți etanșați/regresabili pentru o funcționare lină. Ele vin cu carcase complet închise, răcite cu ventilator (TEFC), care au un ventilator extern montat pe arbore pentru a răci cadrul motorului. Aceste unități au pas variabil, un scripete de motor reglabil care permite vitezei ventilatorului și CFM pentru a optimiza performanța ventilatorului. Ansamblul complet include motorul, cureaua, bucșe și snopi (ambalate separat) și poate fi montat cu ușurință fie în poziție orizontală, fie verticală. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile în dimensiuni de rulmenți de 3/4, 1 și 5/4 inch.
DESCRIERE
Ventilatoarele de evacuare Dayton cu transmisie prin curea au un motor de 1/4 până la 3 CP care funcționează la 115 până la 460 VCA.
Aceste ventilatoare de evacuare cu 6 lame produc un flux de aer evacuat variind de la 7069 la 31442 cfm la o presiune statică de 0.00 inchi, reducând în același timp zgomotul generat.
Au un design de montare pe panou pentru instalare rapidă pe pereți.
Aceste ventilatoare de evacuare sunt disponibile în diametre ale ventilatoarelor cuprinse între 20 și 48 de inci.
Accesorii compatibile
Obloane de perete Dayton: Aceste obloane de perete din aluminiu sau fibră de sticlă sunt utilizate cu ventilatoarele de evacuare Dayton pentru protecția împotriva intemperiilor și controlul direcției fluxului.
Apărătoare pentru ventilator Dayton 1WBU6: Aceste apărări ale ventilatorului conform OSHA sunt utilizate pentru a proteja personalul atunci când un ventilator de evacuare este instalat pe o distanță de lucru de 8 picioare.
Standarde și aprobări
UL
cUL
Întrebări Frecvente
Din ce sunt fabricate aceste ventilatoare de evacuare Dayton cu transmisie prin curea?
Aceste ventilatoare de evacuare Dayton au un cadru și o lamă din oțel placat cu zinc pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
Ce rulmenți sunt utilizați în aceste ventilatoare de evacuare cu transmisie prin curea?
Aceste ventilatoare de evacuare Dayton au rulmenți sigilați/re-unsați pentru o funcționare lină.
Care este diferența dintre ventilatoarele cu curea și cele cu acționare directă?
Ventilatoarele cu un design de transmisie prin curea permit o flexibilitate mai mare și un zgomot redus, oferind în același timp control asupra vitezei, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului.
Ventilatoarele de evacuare cu acționare directă sunt proiectate astfel încât motorul să fie conectat direct la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică.
Ventilatoarele de evacuare acționate cu curea sunt mai potrivite pentru aplicații cu debit mare de aer sau presiune statică ridicată decât ventilatoarele de evacuare cu acționare directă.