DAYTON 7CF09 Ventilator de evacuare 36 inch Volți 208-230/440 | AF3FPW

DAYTON 7CF09 Ventilator de evacuare 36 inch Volți 208-230/440

În stoc
Articol: AF3FPW Model: 7CF09

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,166.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare standard
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C310
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului1"
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP13,802
CFM @ 0.125-In. SP12,156
CFM @ 0.250-In. SP10,205
Fan RPM628
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C217
Adâncimea flanșei1"
Lățimea flanșei40 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă2.8-2.9 / 1.45
Obturator de perete galvanizat Nr.4C521
Înălţime40 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU5
Max. BHP0.90
Max. Adâncime22 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
CP motor3/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Fază3
Elice Dia.36 "
Material eliceOțel galvanizat
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.18.7
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.18.2
Venturi Clearance Dia.36.375 "
Adâncimea Venturi6"
Voltaj208-230 / 460
Weatherhood Nr.1WBW2
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.9785
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)0.25
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCFM @ 0.500-In. SPObturator de perete din aluminiu Nr.Dimensiunea rulmentuluiFan RPMObturator de perete din fibra de sticla nr.Adâncimea flanșeiLățimea flanșeiPreț
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD18 20 inch 115/208-230 V | AF3BBX 7AD18Ventilator de evacuare standard6574C5593 / 4 "9535C2141"24 "€1,804.91
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC74 24 inch volți 115/208-230 | AF3FDQ 7CC74Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "9235C2151"28 "€1,632.91
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC77 24 inch volți 115/208-230 | AF3FDU 7CC77Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "€1,602.96
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC78 24 inch volți 208-230/440 | AF3FDV 7CC78Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "€1,676.25
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC80 24 inch volți 115/208-230 | AF3FDX 7CC80Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "€1,745.26
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC81 24 inch volți 208-230/440 | AF3FDY 7CC81Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "€1,757.57
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC83 24 inch volți 115/208-230 | AF3FEA 7CC83Ventilator de evacuare standard-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "€1,820.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7CF09 Ventilator de evacuare 36 inch Volți 208-230/440
€2,166.14 /unitate