WATTS Seria 340 Supape de reducere a presiunii și a temperaturii automate de reașezare


Filtru
Material corp: Bronz , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Femelă filetată , Max. Temp.: 210 de grade F , Max. Presiune de lucru: 113 psi , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Interval de presiune: 75 la 150 psi , Temperatura de relief: 210 de grade F , Material termostat: Oţel inoxidabil
StilModelCapacitate de descărcareDimensiunea intrăriiMfr. SerieDimensiunea de ieșirePresiunea de reliefLungimea sondei termostatuluiPreț (ex. TVA)
A
340X-8-Z-175210 1 1/2
-1 1 / 2 "3401-1/2 "175 Psi8"€4,614.20
B
340X-8-80210 1 1/2
-1-1/2 "3401-1/2 "80 Psi-€4,649.22
B
340-075/210 1 1/2
-1-1/2 "3401-1/2 "75 Psi-€4,375.04
C
342X-8-100210 2
-2"3422"100 Psi-€4,649.22
C
342-100210 2
-2"3422"100 Psi-€4,381.95
B
340X-8-75210 1 1/2
-1-1/2 "3401-1/2 "75 Psi-€4,342.80
A
340X-8-100210 1 1/2
4426000 btuh1 1 / 2 "3401-1/2 "100 Psi8"€3,957.28
A
340-100/210 1 1/2
4426000 btuh1 1 / 2 "3401-1/2 "100 Psi3"€3,723.94
A
340-125/210 1 1/2
5403000 btuh1 1 / 2 "3401-1/2 "125 psi3"€3,478.81
A
340X-8-125210 1 1/2
5403000 btuh1 1 / 2 "3401-1/2 "125 psi8"€3,696.47
D
342-125210 2
5403000 btuh2"3422"125 psi-€3,482.72
D
342X-8-125210 2
5403000 btuh2"3422"125 psi8"€4,129.86
A
340-150210 1 1/2
6379000 btuh1 1 / 2 "3401-1/2 "150 Psi3"€3,478.81
D
342X-8-150210 2
6379000 btuh2"3422"150 Psi8"€4,027.92
A
340X-8-150210 1 1/2
6379000 btuh1 1 / 2 "3401-1/2 "150 Psi8"€3,696.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?