Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 340X-8-125210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/2, dimensiune de 1 1/2 inch, presiune de reducere de 125 Psi | BP2MQV 0348450

WATTS 340X-8-125210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/2, dimensiune de 1 1/2 inch, presiune de reducere de 125 Psi

În stoc
Articol: BP2MQV Model: 340X-8-125210 1 1/2Crucea Ref: 0348450
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
€3,696.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpBronz
Capacitate de descărcare5403000 btuh
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Mfr. Serie340
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief125 psi
Temperatura de relief210 de grade F
Material termostatOţel inoxidabil
Lungimea sondei termostatului8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, dimensiune de 1 1/2 inch, presiune de reducere a presiunii de 125 Psi

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de descărcareDimensiunea intrăriiMfr. SerieDimensiunea de ieșirePresiunea de reliefLungimea sondei termostatuluiPreț
WATTS 342-125210 2 supape de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiunea de 2 inchi, presiune de reducere de 125 psi | BP2MQE 0352378 342-125210 25403000 btuh2"3422"125 psi-€3,482.72
WATTS 340-125/210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/2, dimensiune 1 1/2 inch, presiune de reducere de 125 Psi | BP2MQH 0344116 340-125/210 1 1/25403000 btuh1 1 / 2 "3401-1/2 "125 psi3"€3,478.81
WATTS 340X-8-100210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/2, dimensiune de 1 1/2 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP2MQQ 0348448 340X-8-100210 1 1/24426000 btuh1 1 / 2 "3401-1/2 "100 Psi8"€3,957.28
WATTS 342X-8-150210 2 Supape de reducere a temperaturii și a presiunii, dimensiune de 2 inchi, presiune de reducere de 150 Psi | BP2MQU 0352620 342X-8-150210 26379000 btuh2"3422"150 Psi8"€4,027.92
WATTS 340X-8-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/2, dimensiune de 1 1/2 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP2MRA 0348470 340X-8-150210 1 1/26379000 btuh1 1 / 2 "3401-1/2 "150 Psi8"€3,696.47
WATTS 340-100/210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/2, dimensiune 1 1/2 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP2TYC 0344036 340-100/210 1 1/24426000 btuh1 1 / 2 "3401-1/2 "100 Psi3"€3,723.93
WATTS 340-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/2, dimensiune de 1 1/2 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP2TYD 0344276 340-150210 1 1/26379000 btuh1 1 / 2 "3401-1/2 "150 Psi3"€3,478.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 340X-8-125210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/2, dimensiune de 1 1/2 inch, presiune de reducere de 125 Psi
€3,696.47 /unitate