Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 342-100210 2 Supape de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiunea de 2 inchi, presiune de reducere a 100 Psi | BQ3UTK 0352328

WATTS 342-100210 2 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiunea de 2 inchi, presiune de reducere a 100 Psi

În stoc
Element: BQ3UTK Model: 342-100210Crucea Ref: 0352328
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
€4,381.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpBronz
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Mfr. Serie342
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief100 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, dimensiune de 2 inchi, presiune de reducere a presiunii de 100 Psi

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de descărcareDimensiunea intrăriiMfr. SerieDimensiunea de ieșirePresiunea de reliefLungimea sondei termostatuluiPreț
WATTS 342-125210 2 supape de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiunea de 2 inchi, presiune de reducere de 125 psi | BP2MQE 0352378 342-125210 25403000 btuh2"3422"125 psi-€3,482.72
WATTS 340-125/210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/2, dimensiune 1 1/2 inch, presiune de reducere de 125 Psi | BP2MQH 0344116 340-125/210 1 1/25403000 btuh1 1 / 2 "3401-1/2 "125 psi3"€3,478.81
WATTS 340X-8-100210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/2, dimensiune de 1 1/2 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP2MQQ 0348448 340X-8-100210 1 1/24426000 btuh1 1 / 2 "3401-1/2 "100 Psi8"€3,957.28
WATTS 342X-8-150210 2 Supape de reducere a temperaturii și a presiunii, dimensiune de 2 inchi, presiune de reducere de 150 Psi | BP2MQU 0352620 342X-8-150210 26379000 btuh2"3422"150 Psi8"€4,027.92
WATTS 340X-8-125210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/2, dimensiune de 1 1/2 inch, presiune de reducere de 125 Psi | BP2MQV 0348450 340X-8-125210 1 1/25403000 btuh1 1 / 2 "3401-1/2 "125 psi8"€3,696.47
WATTS 340X-8-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/2, dimensiune de 1 1/2 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP2MRA 0348470 340X-8-150210 1 1/26379000 btuh1 1 / 2 "3401-1/2 "150 Psi8"€3,696.47
WATTS 340-100/210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/2, dimensiune 1 1/2 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP2TYC 0344036 340-100/210 1 1/24426000 btuh1 1 / 2 "3401-1/2 "100 Psi3"€3,723.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 342-100210 2 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiunea de 2 inchi, presiune de reducere a 100 Psi
€4,381.95 /unitate