WATTS Seria LFFBVS-3C-CC Supape cu bilă cu orificiu complet


Filtru
Material bile: Alamă cromată , Materialul corpului: Alamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb , Tip control: Manerul manetei , Conexiune de intrare: Priză , Tip admisie: Priză , Mfr. Serie: LFFBV-3C , Conexiune priză: Priză , Tip priză: Priză , Tip port: Complet , Material scaun: PTFE virgin , Material arbore: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie încărcată de jos , Tip: Trusă , Design supapă: 2-Piece
StilModelAsamblateDimensiunea intrăriiMax. Temp.Min. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
LFFBVS-3C 1
Nu1"400 ° F-40 ° F1"€35.55
B
LFFBVS-3C-CC 3/4
Da3 / 4 "400 de grade F-40 grade F3 / 4 "€59.94
C
LFFBVS-3C-CC 1/2
Da1 / 2 "400 ° F-40 ° F1 / 2 "€46.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?